ACME ELECTRIC T3500K0013B หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย, แรงดันต่ำ, สามเฟส, 480/208V, 500kVA
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงไฟฟ้า |
การก่อสร้าง | อากาศถ่ายเทได้สะดวก |
อย่างมีประสิทธิภาพ | ลด 99.14% |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 57.8 " |
คะแนน kVA | 500 kVA |
ความยาว | 41.5 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศาเซลเซียส |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
คะแนน NEMA | เนมา 3R |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 480V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-t3500k0013b.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 208Y / 120V |
ความกว้าง | 45.6 " |
วัสดุที่คดเคี้ยว | อลูมิเนียม |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการติดตั้ง | การก่อสร้าง | ความลึก | แรงดันไฟฟ้าหลัก | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | ประเภทเพลา | ความเร็ว | แรงบิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2A533291S | - | - | 8.82 " | - | - | - | - | - | ฿62,960 | ||
T3533411S | - | - | 9.03 " | - | - | - | - | - | ฿126,315 | ||
T2A533401S | ผนัง | ห่อหุ้ม | - | 480V | 240d 120V | - | - | - | ฿90,064 | ||
T3533111S | ชั้น | ห่อหุ้ม | - | 480V | 208Y / 120V | - | - | - | ฿105,753 | ||
T2A533281S | ผนัง | ห่อหุ้ม | - | 480V | 240d 120V | - | - | - | ฿46,405 | ||
T2A533101S | ผนัง | ห่อหุ้ม | - | 480V | 208Y / 120V | - | - | - | ฿73,101 | ||
T2A533091S | ผนัง | ห่อหุ้ม | - | 480V | 208Y / 120V | - | - | - | ฿66,905 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.