ACME ELECTRIC TF279260S หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย แรงดันต่ำ เฟสเดียว 1kVA
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงไฟฟ้า |
ความลึก | 5.13 " |
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมา | สีเทา |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | เหล็ก |
ระดับการป้องกัน | นีมา 3อาร์ |
ประเภทของอุปกรณ์ | ในร่มกลางแจ้ง |
ความสูง | 10.5 " |
Hz | 50/60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 190 ถึง 240/380 ถึง 480 VAC |
การติด | ผนัง |
แรงดันเอาท์พุท | 120 / 240 VAC |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-tf279260s.pdf |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 115 องศาเซลเซียส |
UPC | 999571213844 |
คะแนน VA | 1KVA |
ความกว้าง | 5.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.27 |
รหัส HS | 8504316000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความยาว | คะแนน VA | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF279263S | 7.1 " | 14.38 " | - | 5KVA | 10.31 " | ฿107,596 | ||
TF279261S | - | 13 " | 5.13 " | - | 5.5 " | ฿62,361 | ||
TF279262S | - | 11.5 " | 7.13 " | - | 10.31 " | ฿75,009 | ||
TF279265S | - | 15.19 " | 10.84 " | - | 13.5 " | ฿169,653 | ||
TF279267S | - | 18.44 " | 13.34 " | - | 16.13 " | ฿310,567 | ||
TF279266S | - | 16.94 " | 11.59 " | - | 14.12 " | ฿202,170 | ||
TF279264S | - | 15.19 " | 10.84 " | - | 13.5 " | ฿152,841 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.