ACME ELECTRIC TF279261S หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย แรงดันต่ำ เฟสเดียว 2kVA
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงไฟฟ้า |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความสูง | 13 " |
คะแนน kVA | 2 kVA |
ความยาว | 5.13 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 115 องศาเซลเซียส |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
คะแนน NEMA | เนมา 3R |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 190/208/220/240V x 380/416/440/480V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-tf279261s.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | ฮิต / 120V |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
ความกว้าง | 5.5 " |
วัสดุที่คดเคี้ยว | ทองแดง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.1 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความยาว | คะแนน VA | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF279260S | 5.13 " | 10.5 " | - | 1KVA | 5.5 " | ฿42,862 | ||
TF279263S | 7.1 " | 14.38 " | - | 5KVA | 10.31 " | ฿107,596 | ||
TF279262S | - | 11.5 " | 7.13 " | - | 10.31 " | ฿75,009 | ||
TF279265S | - | 15.19 " | 10.84 " | - | 13.5 " | ฿169,653 | ||
TF279267S | - | 18.44 " | 13.34 " | - | 16.13 " | ฿310,567 | ||
TF279266S | - | 16.94 " | 11.59 " | - | 14.12 " | ฿202,170 | ||
TF279264S | - | 15.19 " | 10.84 " | - | 13.5 " | ฿152,841 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.