ACORN 3402-2-F-VPB-MXTP Wash Fountain เครื่องเดินวงรี 2 คนดำเนินการด้วยเท้า | AA2AKQ 10A312

ACORN 3402-2-F-VPB-MXTP Wash Fountain Eliptical 2 เท้าใช้งาน

รายการ: AA2AKQรุ่น: 3402-F-VPB-MXTPอ้างอิงข้าม: 10A312
In Stock

รับโดย วันพุธ, กุมภาพันธ์ 25

฿135,488
5.00% ปิด
฿128,713 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา

การชำระเงิน

Delivery

ข้อมูลสินค้า:

รายการ น้ำพุ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของเอดา ไม่
ความสูงของการสาดกลับ 4 1 / 2 "
ความลึกของอ่าง 4 1 / 2 "
ความลึกอ่าง (นิ้ว) 4-1/2
ความสูงของอ่าง 34 "
ความสูงของอ่าง 34 ใน
ความลึกของชาม 4"
ความยาวชาม 24 1 / 2 "
รูปร่างชาม รูปไข่
ความกว้างชาม 11 1 / 2 "
เป็นไปตามมาตรฐาน CEC เป็นไปตามมาตรฐาน CEC
Color สีดำสีเงิน
การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ (นิ้ว) 1-1/2
การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ (นิ้ว) 1 1 / 2 "
ประเภทท่อระบายน้ำ พีแทรป โดย คนอื่นๆ
เสร็จสิ้น ยังไม่เสร็จ
อัตราการไหล 0.5 GPM
วัด 14 กรัม
รวมในแพ็กเกจ ประแจติดตั้ง 2 ตัว
รวมถึงแผ่นกันน้ำกระเซ็น ใช่
รวมก๊อกน้ำ ใช่
รวมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง ไม่
รวมสาดด้านข้าง ไม่
การใช้งานภายใน/ภายนอกอาคาร ในร่ม
ระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิต 1 ปี
ประเภทการติดตั้ง - อ่างล้างจาน วอล
จำนวนสถานี 2
ช่วงการทำงาน Psi 30 psi ถึง 100 psi
ประเภทการดำเนินงาน ปุ่มกดเท้า
ความสูงโดยรวม 22 1 / 2 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ 27 1 / 2 "
ความกว้างโดยรวม 17 1 / 4 "
คนรับใช้ 2
ชุด ซีรี่ส์ 3401
วัสดุอ่างล้างจาน เหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทอ่างล้างจาน วัตถุประสงค์การใช้
ประเภท รูปไข่
ประเภทการเปิดใช้งานเครื่องล้างน้ำพุ ปุ่มกดเท้า
การเชื่อมต่อน้ำ 1 / 2 "
การเชื่อมต่อน้ำ 1/2 นิ้ว
ขนาดการเชื่อมต่อน้ำเข้า 1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อทางเข้าน้ำ NPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 23.81
ความสูงของเรือ (ซม.)102.36
ความยาวเรือ (ซม.)87.63
ความกว้างของเรือ (ซม.)53.34
รหัส HS7324100010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นประเภทการดำเนินงานColor ความกว้างโดยรวมประเภทท่อระบายน้ำอัตราการไหลความสูงของอ่างความสูงโดยรวมคนรับใช้ราคา
ACORN 3402-2-SO-VPB-MXTP Wash Fountain เซ็นเซอร์ Eliptical 2 Perssn | AA2AKR 10A313 3402-SO-VPB-MXTPเซ็นเซอร์อินฟราเรดสีดำสีเงิน17 1 / 4 "พีแทรป โดย คนอื่นๆ0.5 GPM34 "22 1 / 2 "2฿147,155

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ACORN 3402-2-F-VPB-MXTP Wash Fountain Eliptical 2 เท้าใช้งาน
฿135,488 / หน่วย