ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | น้ำพุ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของเอดา | ไม่ |
| ความสูงของการสาดกลับ | 4 1 / 2 " |
| ความลึกของอ่าง | 4 1 / 2 " |
| ความลึกอ่าง (นิ้ว) | 4-1/2 |
| ความสูงของอ่าง | 34 " |
| ความสูงของอ่าง | 34 ใน |
| ความลึกของชาม | 4" |
| ความยาวชาม | 24 1 / 2 " |
| รูปร่างชาม | รูปไข่ |
| ความกว้างชาม | 11 1 / 2 " |
| เป็นไปตามมาตรฐาน CEC | เป็นไปตามมาตรฐาน CEC |
| Color | สีดำสีเงิน |
| การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ (นิ้ว) | 1-1/2 |
| การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ (นิ้ว) | 1 1 / 2 " |
| ประเภทท่อระบายน้ำ | พีแทรป โดย คนอื่นๆ |
| เสร็จสิ้น | ยังไม่เสร็จ |
| อัตราการไหล | 0.5 GPM |
| อุณหภูมิของไหล พิสัย | -20 ถึง 125 องศา NS |
| อุณหภูมิของไหล พิสัย | -20 ° F ถึง + 125 ° F |
| วัด | 14 กรัม |
| รวมในแพ็กเกจ | ประแจติดตั้ง 2 ตัว |
| รวมถึงแผ่นกันน้ำกระเซ็น | ใช่ |
| รวมก๊อกน้ำ | ใช่ |
| รวมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ไม่ |
| รวมสาดด้านข้าง | ไม่ |
| การใช้งานภายใน/ภายนอกอาคาร | ในร่ม |
| ระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิต | 1 ปี |
| ประเภทการติดตั้ง - อ่างล้างจาน | วอล |
| จำนวนสถานี | 2 |
| ช่วงการทำงาน Psi | 30 psi ถึง 100 psi |
| ประเภทการดำเนินงาน | เซ็นเซอร์อินฟราเรด |
| ความสูงโดยรวม | 22 1 / 2 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 27 1 / 2 " |
| ความกว้างโดยรวม | 17 1 / 4 " |
| คนรับใช้ | 2 |
| ชุด | ซีรี่ส์ 3401 |
| วัสดุอ่างล้างจาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
| ประเภทอ่างล้างจาน | วัตถุประสงค์การใช้ |
| ประเภท | รูปไข่ |
| แรงดันไฟฟ้า | AC 24V |
| ประเภทแรงดันไฟฟ้า | 24 |
| ประเภทการเปิดใช้งานเครื่องล้างน้ำพุ | เซนเซอร์ |
| การเชื่อมต่อน้ำ | 1 / 2 " |
| การเชื่อมต่อน้ำ | 1/2 นิ้ว |
| ขนาดการเชื่อมต่อน้ำเข้า | 1 / 2 " |
| ประเภทการเชื่อมต่อทางเข้าน้ำ | NPT |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 54 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 104.14 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
| รหัส HS | 7324100010 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | ประเภทการดำเนินงาน | Color | ความกว้างโดยรวม | ประเภทท่อระบายน้ำ | อัตราการไหล | ความสูงของอ่าง | ความสูงโดยรวม | คนรับใช้ | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3402-F-VPB-MXTP | ปุ่มกดเท้า | สีดำสีเงิน | 17 1 / 4 " | พีแทรป โดย คนอื่นๆ | 0.5 GPM | 34 " | 22 1 / 2 " | 2 | ฿135,488 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- ฟูแลม VTR-22-MU-30-9TW-A
- ULTRATECH 8432 เรือบรรทุกเครื่องบินขึ้นอย่างรวดเร็ว 748gal
- ท่อ PARKER 220P-2 ขนาดเกลียว 1/8 นิ้วสีทองเหลือง
- MARTIN SPROCKET D80Q18H เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้ง, 80 โซ่, บุช MST, 18 ฟัน, เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 5.759 นิ้ว, เหล็ก
- OSG 452-1562 ดอกกัดฉาก, การกลึงตรงกลาง, 2 ฟัน, เส้นผ่านศูนย์กลางการกัด 5/32 นิ้ว, ความยาวการตัด 9/16 นิ้ว
- TB WOODS 8VSLB378 บุชชิ่ง ขนาด 7/8 นิ้ว
- GRAINGER 793LV1 จุกนม เหล็กกัลวาไนซ์ ขนาดท่อ 3/8 นิ้ว ความยาวรวม 36 นิ้ว
- TENNSCO ZAES-4215W ชั้นวางเสริมชั้น 42 x 15 Wire Deck
สำรวจเพิ่มเติม
- BOSTITCH
- EAZYPOWER
- KEYSHAFT
- STARRETT-UK
- TRANTER
- ผู้ถือตั๋วงานและร้านค้า
- ที่ครอบหูและที่อุดหูแบบอิเล็กทรอนิกส์
- เคสอุปกรณ์ป้องกัน
- กระบอกสูบนิวเมติก
- แหล่งจ่ายไฟ AC
- CONDOR Smooth PU Coated Knit Gnereal Purpose ถุงมือทนสารเคมี
- COLDER PRODUCTS COMPANY PLC Series ข้อต่อสวม, อะซีตัล
- ข้อต่อสามทาง PVC ใส HARVEL
- ตัวยึดบล็อกเกจ INSIZE
- WHITE-RODGERS พัดลมและการควบคุมขีดจำกัด
- เบรก SUR R
- วาล์วตรวจสอบซีรีส์ NIBCO F-960-B-LF ปราศจากสารตะกั่ว คลาส 250 มีหน้าแปลน ที่นั่งบรอนซ์
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
ACORN 3402-SO-VPB-MXTP Wash Fountain Eliptical 2 Perssn Sensor
฿147,155 / หน่วย