ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | น้ำพุ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของเอดา | ใช่ |
| ความสูงของการสาดกลับ | 4 3 / 4 " |
| ความลึกอ่าง (นิ้ว) | 5-3/4 |
| ความสูงของอ่าง | 34 ใน |
| ความสูงของอ่าง | 34 " |
| ความลึกของชาม | 5 3 / 4 " |
| ความยาวชาม | 33 " |
| รูปร่างชาม | กึ่งวงกลม |
| ความกว้างชาม | 26 1 / 2 " |
| เป็นไปตามมาตรฐาน CEC | เป็นไปตามมาตรฐาน CEC |
| Color | สีดำสีเงิน |
| การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ (นิ้ว) | 1 1 / 2 " |
| การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ (นิ้ว) | 1-1/2 |
| ประเภทท่อระบายน้ำ | พีแทรป โดย คนอื่นๆ |
| เสร็จสิ้น | ยังไม่เสร็จ |
| อัตราการไหล | 0.5 GPM |
| วัด | 14 กรัม |
| รวมในแพ็กเกจ | ประแจติดตั้ง 2 ตัว |
| รวมถึงแผ่นกันน้ำกระเซ็น | ใช่ |
| รวมก๊อกน้ำ | ใช่ |
| รวมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ไม่ |
| รวมสาดด้านข้าง | ไม่ |
| การใช้งานภายใน/ภายนอกอาคาร | ในร่ม |
| ระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิต | 1 ปี |
| วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
| ประเภทการติดตั้ง - อ่างล้างจาน | วอล |
| จำนวนสถานี | 3 |
| ช่วงการทำงาน Psi | 30 psi ถึง 100 psi |
| ประเภทการดำเนินงาน | เซ็นเซอร์อินฟราเรด |
| ความสูงโดยรวม | 44 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 38 " |
| ความกว้างโดยรวม | 32 " |
| คนรับใช้ | 3 |
| ชุด | 3423Ada Series |
| วัสดุอ่างล้างจาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
| ประเภทอ่างล้างจาน | วัตถุประสงค์การใช้ |
| ประเภท | กึ่งวงกลม |
| แรงดันไฟฟ้า | AC 24V |
| ประเภทแรงดันไฟฟ้า | 24 |
| ประเภทการเปิดใช้งานเครื่องล้างน้ำพุ | เซนเซอร์ |
| การเชื่อมต่อน้ำ | 1 / 2 " |
| การเชื่อมต่อน้ำ | 1/2 นิ้ว |
| ขนาดการเชื่อมต่อน้ำเข้า | 1 / 2 " |
| ประเภทการเชื่อมต่อทางเข้าน้ำ | NPT |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 63 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 104.14 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
| รหัส HS | 7324100010 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | คนรับใช้ | Color | วัสดุ | ความกว้างโดยรวม | ประเภทท่อระบายน้ำ | อัตราการไหล | ประเภทการดำเนินงาน | ความสูงของอ่าง | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3424-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP | 4 | สีดำสีเงิน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 32 " | พีแทรป โดย คนอื่นๆ | 0.5 GPM | เซ็นเซอร์อินฟราเรด | 34 " | ฿298,126 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- SMC VALVES CD76E40-0025-DKO10263 กระบอกสูบทรงกลม ขนาด 40 มม.
- HELICOIL 1440-22 Complete Reference Gage, UNC, 2B, 1-3/8-6 ขนาดเกลียว
- HEATHROW SCIENTIFIC 120540 ชั้นวางหลอดทดลอง 96 ช่อง
- WALTER SURFACE TECHNOLOGIES 05B404 เครื่องตัดแกนวงแหวน ก้าน Weldon ขนาด 1-1/4 X 2 Icecut
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MGDAXFAN1 พัดลมดูดอากาศ
- DIXON FS6400-6-6 ตัวผู้ หน้าแบน x ตัวผู้ แซ่ ตัวเชื่อมต่อ โอริง บอส
- บราวน์ 304 KD 21 LL700 FB
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- NIROFLEX USA
- TACO
- WON
- BLANCO
- สวิตช์ระดับของเหลว
- แท่นบรรจุสารรั่วไหลและทางลาดของพาเลท
- ชุดท่อปั๊ม
- ชุดเครื่องมือรัด
- CONDOR ถุงมือป้องกันไฟฟ้า สีขาว/ส้ม/เขียว ยาว 12 นิ้ว
- ข้อต่อสต็อคซีรีส์ FERNCO 1056
- แผ่นสต็อค TIVAR UHMW สีดำ
- แผ่นฉลาก GLOBE SCIENTIFIC Cryo ขนาด 38 x 19 มม.
- ชุดหน้าแปลนลอยตัว DIXON
- เตาอบแบบตั้งโต๊ะสำหรับห้องปฏิบัติการของผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ
- ถุงมือทนสารเคมีอเนกประสงค์ของ HONEYWELL
- หน้าปัดบอกเวลาแบบ STARRETT
- HUB CITY SSW264 ซีรีส์ Cleanline Worm Gear Reducers สเตนเลสสตีล
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
ACORN 3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP Wash Fountain เซ็นเซอร์รูปครึ่งวงกลม 3 คน
฿238,710 / หน่วย