ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | น้ำพุ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของเอดา | ใช่ |
| ความสูงของการสาดกลับ | 4 3 / 4 " |
| ความลึกอ่าง (นิ้ว) | 5-3/4 |
| ความสูงของอ่าง | 34 ใน |
| ความสูงของอ่าง | 34 " |
| ความลึกของชาม | 5 3 / 4 " |
| ความยาวชาม | 33 " |
| รูปร่างชาม | กึ่งวงกลม |
| ความกว้างชาม | 26 1 / 2 " |
| เป็นไปตามมาตรฐาน CEC | เป็นไปตามมาตรฐาน CEC |
| Color | สีดำสีเงิน |
| การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ (นิ้ว) | 1 1 / 2 " |
| การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ (นิ้ว) | 1-1/2 |
| ประเภทท่อระบายน้ำ | พีแทรป โดย คนอื่นๆ |
| เสร็จสิ้น | ยังไม่เสร็จ |
| อัตราการไหล | 0.5 GPM |
| วัด | 14 กรัม |
| รวมในแพ็กเกจ | ประแจ 2 ตัวสำหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์ |
| รวมถึงแผ่นกันน้ำกระเซ็น | ใช่ |
| รวมก๊อกน้ำ | ใช่ |
| รวมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ไม่ |
| รวมสาดด้านข้าง | ไม่ |
| การใช้งานภายใน/ภายนอกอาคาร | ในร่ม |
| ระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิต | 1 ปี |
| วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
| ประเภทการติดตั้ง - อ่างล้างจาน | วอล |
| จำนวนสถานี | 4 |
| ช่วงการทำงาน Psi | 30 psi ถึง 100 psi |
| ประเภทการดำเนินงาน | เซ็นเซอร์อินฟราเรด |
| ความสูงโดยรวม | 44 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 38 " |
| ความกว้างโดยรวม | 32 " |
| คนรับใช้ | 4 |
| ชุด | 3423Ada Series |
| วัสดุอ่างล้างจาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
| ประเภทอ่างล้างจาน | วัตถุประสงค์การใช้ |
| ประเภท | กึ่งวงกลม |
| แรงดันไฟฟ้า | AC 24V |
| ประเภทแรงดันไฟฟ้า | 24 |
| ประเภทการเปิดใช้งานเครื่องล้างน้ำพุ | เซนเซอร์ |
| การเชื่อมต่อน้ำ | 1 / 2 " |
| การเชื่อมต่อน้ำ | 1/2 นิ้ว |
| ขนาดการเชื่อมต่อน้ำเข้า | 1 / 2 " |
| ประเภทการเชื่อมต่อทางเข้าน้ำ | NPT |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 63 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 104.14 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
| รหัส HS | 7324100010 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | คนรับใช้ | Color | วัสดุ | ความกว้างโดยรวม | ประเภทท่อระบายน้ำ | อัตราการไหล | ประเภทการดำเนินงาน | ความสูงของอ่าง | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP | 3 | สีดำสีเงิน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 32 " | พีแทรป โดย คนอื่นๆ | 0.5 GPM | เซ็นเซอร์อินฟราเรด | 34 " | ฿238,710 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- VERMONT GAGE 112311710 เกจวัดแบบเข็ม Class ZZ Go เหล็ก ขนาด 11.71 มม.
- ค็อกซ์รีลส์ 1125PCL-8410-H
- CHRISLYNN 83134LH เกลียวแทรก 7/8 นิ้ว - ขนาดเกลียว 14 ละเอียด ขนาดดอกสว่าน 57/64 นิ้ว ยาว 1.312 นิ้ว เกรด 304
- RIDGID 26993 K-400 พร้อม C-31 IW K-400 115V, 3/8 X 50 C31Iw
- GROVE GEAR R8873119.00 ตัวลดเกลียวอินไลน์แบบป้อนขนนก
- แอพเพล็ตตันอิเล็กทริค 150 กรัม
- HUMBOLDT H-3710 กระทะลึก 24 x 24 x 4 นิ้ว ด้านตรง
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- ORBIS
- PALMETTO PACKING
- VISION
- ALCOTEC
- สารดูดซับหลวม
- Angle Pitch และ Slope Locators
- พัดลมคอยล์เทอร์โมสตรัท
- ปั๊มน้ำทิ้งหัวสูง
- กรองอากาศและองค์ประกอบ
- MCR SAFETY Mustang ถุงมือทำงานหนังเกรนระดับพรีเมียมสำหรับฝ่ามือ
- BOLLE SAFETY Tracker แว่นตานิรภัยปกป้องสูง
- MUELLER INDUSTRIES 251 ตะแกรงกรองแบบ Simplex ที่ทำจากเหล็กเหนียว
- ขวด GLOBE SCIENTIFIC Diamond RealSeal ปากกว้าง LDPE
- ฉลากขยะแบรดี้
- SPEARS VALVES เช็ควาล์วสปริงแบบอินไลน์ PVC รุ่น Fipt x Mipt
- กางเกง DAYTON
- ลูกบ๊อกซ์กระแทก PROTO, 1/4 นิ้ว, เมตริก, เหล็กโลหะผสมฟอร์จ, ฐานสิบหก Spline
- ตลับลูกปืนหมอนบล็อก 4 โบลต์ซีรีส์ SEALMASTER MSPD
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
ACORN 3424-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP Wash Fountain เซ็นเซอร์รูปครึ่งวงกลม 4 คน
฿298,126 / หน่วย