วาล์วแบ่งเบา Acorn ST70-38 ได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมอุณหภูมิของน้ำ ทำให้มั่นใจได้ถึงการจัดส่งที่ปลอดภัยและสม่ำเสมอสำหรับการใช้งานต่างๆ ป้องกันน้ำร้อนลวกโดยการผสมน้ำร้อนและน้ำเย็นเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่ตั้งไว้ วาล์วนี้ใช้ในโรงพยาบาลและโรงเรียน ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- วาล์วนี้มีโครงสร้างเป็นทองเหลืองเพื่อให้มั่นใจถึงความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน
- มาพร้อมกับอัตราการไหล 4 gpm เพื่อควบคุมการไหลของน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เอาต์พุตที่สม่ำเสมอและควบคุมได้
- วาล์วแบ่งเบานี้มีระดับแรงดันสูงสุด 125 psi เพื่อให้มั่นใจในการทำงานที่เชื่อถือได้และปลอดภัยภายในขีดจำกัดแรงดันมาตรฐาน
- มีช่องบีบอัด ทำให้การติดตั้งและบำรุงรักษาทำได้ง่ายขึ้น
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้วาล์วแบ่งเบาบรรเทา
A.
- พิจารณาการติดตั้งโดยมืออาชีพเพื่อรับประกันการตั้งค่าที่ถูกต้องและการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
- กำหนดเวลาการตรวจสอบตามปกติเพื่อตรวจสอบการสะสมของตะกอนและรับรองการทำงานของวาล์วให้เหมาะสมที่สุด
- ตรวจสอบและปรับการตั้งค่าอุณหภูมิเป็นระยะเพื่อป้องกันน้ำร้อนลวกหรือรู้สึกไม่สบาย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันน้ำอยู่ภายในขอบเขตที่กำหนดเพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทำงานผิดปกติ
- ปฏิบัติตามรหัสและข้อบังคับประปาในท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจว่าวาล์วเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
- ติดตั้งวาล์วในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมอุณหภูมิ หรือใช้ฉนวนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแข็งตัว
- รู้ตำแหน่งของวาล์วปิดฉุกเฉินเพื่อปรับอุณหภูมิได้ทันที
- หลีกเลี่ยงการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการปรับเปลี่ยน
- ให้ความรู้ผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้วาล์วอย่างเหมาะสมและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงพาณิชย์
- ระวังการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของวาล์ว เช่น ความผันผวนของอุณหภูมิที่รุนแรง
- ทดสอบวาล์วเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่ามีการตอบสนองที่ถูกต้องต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและอุณหภูมิของน้ำที่สม่ำเสมอ
- จัดทำและสื่อสารขั้นตอนฉุกเฉินสำหรับวาล์วทำงานผิดปกติหรือปัญหาอุณหภูมิกะทันหัน
ถาม วาล์วควบคุมอุณหภูมิ Acorn ST70-38 นี้มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์น้ำอย่างไร
A. วาล์วแบ่งเบานี้จะควบคุมอุณหภูมิของน้ำอย่างแม่นยำเพื่อช่วยป้องกันการสูญเสียน้ำโดยไม่จำเป็น ซึ่งมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์น้ำโดยรวม
ถาม อะไรคือปัจจัยที่ต้องพิจารณาในขณะที่เลือกวาล์วแบ่งเบาบรรเทา Acorn นี้?
A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความเข้ากันได้กับระบบประปาที่มีอยู่ ความทนทานของวัสดุ การปฏิบัติตามมาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิ อัตราการไหล ประเภททางเข้าและทางออก ระดับแรงดัน ความง่ายในการติดตั้ง การปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ขนาด คุณลักษณะการอนุรักษ์น้ำ และการปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ใช้
ถาม วาล์วนี้จัดการกับอุณหภูมิของน้ำที่แตกต่างกันอย่างไร
A. วาล์วรองรับช่วงอุณหภูมิทางเข้าที่กว้าง ตั้งแต่ 35 ถึง 80 องศา F สำหรับน้ำเย็น และ 120 ถึง 180 องศา F สำหรับน้ำร้อน ซึ่งให้ความยืดหยุ่นสำหรับสภาพแวดล้อมต่างๆ