ความรุนแรง ลิทัวเนีย 2gtl2r 20l ez1 lp840 wwgr | 35 ล.ม. 29 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ACUITY LITHONIA 2GTL2R 20L EZ1 LP840 WWGR Led Troffer Kit 4000k 2000 Lm 20w | AG6CWC 35 ลิตร 29

LITHONIA LIGHTING 2GTL2R 20L EZ1 LP840 WWGR ชุด LED Troffer 4000k 2000 Lm 20w

In Stock
รายการ: AG6CWC รุ่น: 2GTL2R 20L EZ1 LP840 WWGRข้ามอ้างอิง: 35LM29
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
฿9,751 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุด LED Troffer
อุณหภูมิสี4000K
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์82
หรี่แสงได้ / ไม่หรี่แสงได้หรี่แสงได้
การแข่งขันต่อชุด1
ความสูง3.75 "
ชุดสารบัญLED Board, Driver, Reflector และ Bracket
การเปลี่ยน LED สำหรับ2 หลอด LFL
ความยาว24 "
Lumens1990
Lumens ต่อวัตต์101
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 75 องศา F
แรงดันไฟฟ้าเพื่อ 120 277
การประกัน5 ปี
วัตต์19.7
ความกว้าง22.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.36
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)60.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)60.96
รหัส HS9405103000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นการเปลี่ยน LED สำหรับความยาวLumensLumens ต่อวัตต์ชั่วคราว พิสัยวัตต์ราคา
ACUITY LITHONIA 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP840 ชุด LED Troffer 4000k 2 x 4 | AD6NCC 46F520 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP840ชุดติดตั้งเพิ่ม LED Troffer Fixture3 หลอด LFL48 "4500910 ถึง 104 องศา F49฿15,203
ACUITY LITHONIA 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP840 ชุด LED Troffer 4000k 2 x 2 | AD6NCD 46F521 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP840ชุดติดตั้งเพิ่ม LED Troffer Fixtureยูเบนด์22.625 "3300910 ถึง 104 องศา F37฿10,844
ACUITY LITHONIA 2GTL4R 40L EZ1 LP840 WWGR Led Troffer Kit 4000k 4000 Lm 39w | AG6CVY 35 ลิตร 25 2GTL4R 40L EZ1 LP840 WWGRชุด LED Troffer4 หลอด LFL48 "44021140 องศาถึง 75 องศา F38.5฿9,702
ACUITY LITHONIA 2GTL2R 30L EZ1 LP840 WWGR Led Troffer Kit 4000k 3000 Lm 30w | AG6CWE 35 ลิตร 31 2GTL2R 30L EZ1 LP840 WWGRชุด LED Troffer2 หลอด LFL24 "2603940 องศาถึง 75 องศา F27.8฿10,800

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITHONIA LIGHTING 2GTL2R 20L EZ1 LP840 WWGR ชุด LED Troffer 4000k 2000 Lm 20w
฿9,751 / หน่วย