LITHONIA LIGHTING 2RT5 14T5 MVOLT GEB115 LP835 ตู้เก็บอาหารแบบฝัง F14t5 37w 120-277v
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปิดภาคเรียน Troffer |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 32 องศาถึง 104 องศา F |
ปริมาณบัลลาสต์ | 1 |
ประเภทบัลลาสต์ | เริ่มโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ |
ประเภทการติดตั้ง | ปริมาตร |
กำลังวัตต์ | 37W |
ความสูง | 3.125 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบสีขาวเคลือบเงาสูง |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
อุณหภูมิสีของหลอดไฟ | 3500K |
รวมหลอดไฟ | ใช่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 2 |
ประเภทหลอดไฟ | F14T5 |
วัตต์หลอด | 14W |
ความยาว | 24 " |
แรงดันไฟฟ้า | 120 ถึง 277V |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.23 |
รหัส HS | 9405106020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รวมหลอดไฟ | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | ปริมาณบัลลาสต์ | ปริมาณหลอดไฟ | ประเภทหลอดไฟ | วัตต์หลอด | ความยาว | รายการโคมไฟที่แนะนำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พีทีทูยู เอ็มวี | ไม่ | 0 องศาถึง 104 องศา F | 1 | 2 | F32T8U6 | 32W | 24 " | 2ETT6 | ฿7,767 | ||
พีที 3 เอ็มวี | ไม่ | 0 องศาถึง 104 องศา F | 1 | 3 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | ฿7,558 | ||
2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10IS | ไม่ | 32 องศาถึง 104 องศา F | 1 | 3 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | - | RFQ
| |
จีทีทู เอ็มวี | ไม่ | 0 องศาถึง 104 องศา F | 1 | 2 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | ฿5,933 | ||
จีทีทูยู เอ็มวี | ไม่ | 0 องศาถึง 104 องศา F | 1 | 2 | F32T8U6 | 32W | 24 " | - | ฿6,224 | ||
จีทีทู เอ็มวี | ไม่ | 0 องศาถึง 104 องศา F | 1 | 3 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | ฿6,987 | ||
จีทีทู เอ็มวี | ไม่ | 0 องศาถึง 104 องศา F | 1 | 4 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | ฿6,000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.