LITHONIA LIGHTING DLIBZ19 ACL เลนส์อะคริลิคใช้กับ 6 หลอด Ibzs
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เปลี่ยนเลนส์ |
เสร็จสิ้น | ขาว |
ความสูง | 2" |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ขาว |
ความยาว | 48 " |
ชนิดภาพเขียน | อะคริลิค |
UPC | 745977073687 |
ความกว้าง | 24.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 132.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 9405920000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ความสูง | เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ความยาว | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2GT8 A12 WWGR | - | - | - | 45.76 " | 2 x 4 GT8 Series การแข่งขัน | 21.83 " | ฿1,975 | ||
L2GT82 A12 WWGR | - | - | - | - | 2 x 2 GT8 Series การแข่งขัน | - | ฿1,831 | ||
ดีดีเอ็ม48 | - | 3.5 " | - | 55 " | 4 ฟุต DM / DMW Series | 7.75 " | ฿2,806 | ||
ดีดีเอ็ม96 | - | 3" | - | 98 " | 8 ฟุต DM / DMW Series | 7" | ฿5,421 | RFQ
| |
DEFSACR | - | - | - | - | การแข่งขัน EFS Series | - | ฿11,098 | ||
ซ้าย 48 | - | - | - | - | การแข่งขัน EFT Series 4 ฟุต | - | ฿12,433 | ||
ซ้าย 96 | - | - | - | - | การแข่งขัน EFT Series 8 ฟุต | - | ฿23,227 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.