ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ Shim Stock Roll ทองเหลือง
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | ความหนา | ความอดทนความหนา | ความอดทนความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17760 | 6 x 180 " | 0.152mm | +/- 0.0004 " | +/- 0.008 " | ฿6,049 | |
A | 17775 | 6 x 180 " | 0.229mm | +/- 0.0006 " | +/- 0.008 " | ฿7,812 | |
A | 17720 | 6 x 180 " | 0.381mm | +/- 0.0010 " | +/- 0.008 " | ฿9,889 | |
A | 17700 | 6 x 180 " | 0.025mm | +/- 0.0001 " | +/- 0.008 " | ฿4,353 | |
B | 17750 | 6 x 180 " | 0.102mm | +/- 0.0003 " | +/- 0.008 " | ฿3,938 | |
A | 17715 | 6 x 180 " | 0.305mm | +/- 0.0008 " | +/- 0.008 " | ฿7,869 | |
A | 17755 | 6 x 180 " | 0.127mm | +/- 0.0004 " | +/- 0.008 " | ฿4,837 | |
B | 17765 | 6 x 180 " | 0.178mm | +/- 0.0006 " | +/- 0.008 " | ฿6,760 | |
B | 17745 | 6 x 180 " | 0.787mm | +/- 0.002 " | +/- 0.008 " | ฿13,928 | |
A | 17740 | 6 x 180 " | 0.076mm | +/- 0.0003 " | +/- 0.008 " | ฿3,761 | |
A | 17735 | 6 x 180 " | 0.635mm | +/- 0.002 " | +/- 0.008 " | ฿12,266 | |
B | 17730 | 6 x 180 " | 0.508mm | +/- 0.0013 " | +/- 0.008 " | ฿10,020 | |
A | 17725 | 6 x 180 " | 0.051mm | +/- 0.0002 " | +/- 0.008 " | ฿4,359 | |
A | 17705 | 6 x 180 " | 0.038mm | +/- 0.00015 " | +/- 0.008 " | ฿4,239 | |
A | 17770 | 6 x 180 " | 0.203mm | +/- 0.0006 " | +/- 0.008 " | ฿6,725 | |
A | 17710 | 6 x 180 " | 0.254mm | +/- 0.0008 " | +/- 0.008 " | ฿6,522 | |
C | 17427 | 12 x 120 " | 0.381mm | +/- 0.0015 " | +/- 0.008 " | ฿17,064 | |
C | 17428 | 12 x 120 " | 0.508mm | +/- 0.0018 " | +/- 0.008 " | ฿24,029 | |
C | 17425 | 12 x 120 " | 0.254mm | +/- 0.0013 " | +/- 0.008 " | ฿9,678 | |
C | 17426 | 12 x 120 " | 0.305mm | +/- 0.0013 " | +/- 0.008 " | ฿13,750 | |
C | 17977 | 150 มม. x 2.5 ม | 0.4mm | +/- 0.045 มม | +/- 2.5 มม | ฿4,893 | |
C | 17972 | 150 มม. x 2.5 ม | 0.1mm | +/- 0.010 มม | +/- 2.5 มม | ฿2,233 | |
D | 17979 | 150 มม. x 2.5 ม | 0.65mm | +/- 0.066 มม | +/- 2.5 มม | ฿6,129 | |
C | 17975 | 150 มม. x 2.5 ม | 0.25mm | +/- 0.025 มม | +/- 2.5 มม | ฿3,190 | |
C | 17971 | 150 มม. x 2.5 ม | 0.05mm | +/- 0.006 มม | +/- 2.5 มม | ฿2,486 | |
C | 17973 | 150 มม. x 2.5 ม | 0.15mm | +/- 0.013 มม | +/- 2.5 มม | ฿2,391 | |
C | 17974 | 150 มม. x 2.5 ม | 0.2mm | +/- 0.019 มม | +/- 2.5 มม | ฿3,245 | |
C | 17976 | 150 มม. x 2.5 ม | 0.3mm | +/- 0.026 มม | +/- 2.5 มม | ฿3,548 | |
C | 17978 | 150 มม. x 2.5 ม | 0.5 มม | +/- 0.045 มม | +/- 2.5 มม | ฿5,661 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ติดตั้ง HID
- มอเตอร์เครื่องฉีดน้ำแรงดัน
- A / C อ้างอิงทำความสะอาดและขจัดตะกรัน
- เครื่องรัดกล่อง
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- ยาฆ่าแมลงและกำจัดแมลง
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- อุปกรณ์รัดและรัด
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- DAYTON อุณหภูมิ
- VESTIL ขาตั้งขั้นบันไดอุตสาหกรรมอลูมิเนียม
- CALDWELL แก้ไขคานยกแบบกระจาย
- RED HAT 3-Way / 2-Position, ปกติปิดโซลินอยด์วาล์วพร้อมตัวดำเนินการแบบแมนนวล
- LOVEJOY MSF Series, มินิซอฟต์เซ็ตสกรูสไตล์คัปปลิ้งฮับ Metric Bores
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมี่ยมกระตุ้นบอลวาล์วอุตสาหกรรม True Union 2000 หน้าแปลน FKM
- SPEARS VALVES บอลวาล์วมาตรฐาน PVC True Union 2000 หัวจุก EPDM
- TRICO เครื่องจ่ายจารบี Streamliner MI
- CAMPBELL HAUSFELD อินเตอร์คูลเลอร์
- FANTECH ปลอกคอติดผนัง