17974 | แผ่นชิมสต็อกม้วนทองเหลือง 150mm | 5fa30 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 17974 Shim Stock Roll ทองเหลือง 150 มม. | AE3RJM 5FA30

APPROVED VENDOR 17974 ม้วนสต็อกชิม ทองเหลือง 150mm

In Stock
รายการ: AE3RJM รุ่น: 17974อ้างไขว้: 5FA30

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿3,245 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชิมหุ้น
ความอดทนความยาว+ 3 / -0.125 "
วัสดุทองเหลืองอัลลอยด์ 260
ความแข็ง Rockwell30 ครั้ง 56-68
ขนาด150 มม. x 2.5 ม
อารมณ์ครึ่งยาก
ความต้านแรงดึง57,000 PSI
ความหนา0.2mm
ความอดทนความหนา+/- 0.019 มม
ชนิดภาพเขียนม้วน
ความอดทนความกว้าง+/- 2.5 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.72
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS7409290075
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดความหนาความอดทนความหนาความอดทนความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 17425 Shim Stock Roll Brass 0.0100 Inch 12 In | AE3RCD 5EY73 1742512 x 120 "0.254mm+/- 0.0013 "+/- 0.008 "฿9,678
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 17426 Shim Stock Roll Brass 0.0120 Inch 12 In | AE3RCE 5EY74 1742612 x 120 "0.305mm+/- 0.0013 "+/- 0.008 "฿13,750
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 17427 Shim Stock Roll Brass 0.0150 Inch 12 In | AE3RCF 5EY75 1742712 x 120 "0.381mm+/- 0.0015 "+/- 0.008 "฿17,064
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 17428 Shim Stock Roll Brass 0.0200 Inch 12 In | AE3RCG 5EY76 1742812 x 120 "0.508mm+/- 0.0018 "+/- 0.008 "฿24,029
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 17700 Shim Stock Roll Brass 0.0010 Inch 6 In | AE3RCP 5EY83 177006 x 180 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.008 "฿4,353
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 17705 Shim Stock Roll Brass 0.0015 Inch 6 In | AE3RCQ 5EY84 177056 x 180 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.008 "฿4,239
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 17710 Shim Stock Roll Brass 0.0100 Inch 6 In | AE3RCR 5EY85 177106 x 180 "0.254mm+/- 0.0008 "+/- 0.008 "฿6,522

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 17974 ม้วนสต็อกชิม ทองเหลือง 150mm
฿3,245 / หน่วย