17427 | แผ่นชิมม้วนทองเหลือง 0.0150 นิ้ว 12 นิ้ว | 5ey75 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 17427 Shim Stock Roll Brass 0.0150 Inch 12 In | AE3RCF 5EY75

APPROVED VENDOR 17427 ชิมสต๊อกม้วนทองเหลือง 0.0150 นิ้ว 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3RCF รุ่น: 17427ข้ามอ้างอิง: 5EY75
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
฿17,187 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชิมหุ้น
ความอดทนความยาว+ 3 / -0.125 "
วัสดุทองเหลืองอัลลอยด์ 260
ความแข็ง Rockwell30 ครั้ง 56-68
ขนาด12 x 120 "
อารมณ์ครึ่งยาก
ความต้านแรงดึง57,000 PSI
ความหนา0.381mm
ความอดทนความหนา+/- 0.0015 "
ชนิดภาพเขียนม้วน
ความอดทนความกว้าง+/- 0.008 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.17
ความสูงของเรือ (ซม.)16.26
ความยาวเรือ (ซม.)32.77
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
รหัส HS7409290075
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดความหนาความอดทนความหนาความอดทนความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 17425 Shim Stock Roll Brass 0.0100 Inch 12 In | AE3RCD 5EY73 1742512 x 120 "0.254mm+/- 0.0013 "+/- 0.008 "฿9,685
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 17426 Shim Stock Roll Brass 0.0120 Inch 12 In | AE3RCE 5EY74 1742612 x 120 "0.305mm+/- 0.0013 "+/- 0.008 "฿13,505
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 17428 Shim Stock Roll Brass 0.0200 Inch 12 In | AE3RCG 5EY76 1742812 x 120 "0.508mm+/- 0.0018 "+/- 0.008 "฿22,587
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 17700 Shim Stock Roll Brass 0.0010 Inch 6 In | AE3RCP 5EY83 177006 x 180 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.008 "฿4,028
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 17705 Shim Stock Roll Brass 0.0015 Inch 6 In | AE3RCQ 5EY84 177056 x 180 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.008 "฿3,986
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 17710 Shim Stock Roll Brass 0.0100 Inch 6 In | AE3RCR 5EY85 177106 x 180 "0.254mm+/- 0.0008 "+/- 0.008 "฿6,022
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 17715 Shim Stock Roll Brass 0.0120 Inch 6 In | AE3RCT 5EY86 177156 x 180 "0.305mm+/- 0.0008 "+/- 0.008 "฿7,439

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 17427 ชิมสต๊อกม้วนทองเหลือง 0.0150 นิ้ว 12 นิ้ว
฿17,187 / หน่วย