APPROVED VENDOR 17428 ชิมสต๊อกม้วนทองเหลือง 0.0200 นิ้ว 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชิมหุ้น |
ความอดทนความยาว | + 3 / -0.125 " |
วัสดุ | ทองเหลืองอัลลอยด์ 260 |
ความแข็ง Rockwell | 30 ครั้ง 56-68 |
ขนาด | 12 x 120 " |
อารมณ์ | ครึ่งยาก |
ความต้านแรงดึง | 57,000 PSI |
ความหนา | 0.508mm |
ความอดทนความหนา | +/- 0.0018 " |
ชนิดภาพเขียน | ม้วน |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.008 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.24 |
รหัส HS | 7409290075 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาด | ความหนา | ความอดทนความหนา | ความอดทนความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
17425 | 12 x 120 " | 0.254mm | +/- 0.0013 " | +/- 0.008 " | ฿9,685 | |
17426 | 12 x 120 " | 0.305mm | +/- 0.0013 " | +/- 0.008 " | ฿13,505 | |
17427 | 12 x 120 " | 0.381mm | +/- 0.0015 " | +/- 0.008 " | ฿17,187 | |
17700 | 6 x 180 " | 0.025mm | +/- 0.0001 " | +/- 0.008 " | ฿4,028 | |
17705 | 6 x 180 " | 0.038mm | +/- 0.00015 " | +/- 0.008 " | ฿3,986 | |
17710 | 6 x 180 " | 0.254mm | +/- 0.0008 " | +/- 0.008 " | ฿6,022 | |
17715 | 6 x 180 " | 0.305mm | +/- 0.0008 " | +/- 0.008 " | ฿7,439 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.