ACUITY LITHONIA DLIBZ19 PCL125 เลนส์โพลีคาร์บอเนตใช้กับ 6 หลอด Ibzs | AE8BLY 6CGD6

LITHONIA LIGHTING DLIBZ19 PCL125 เลนส์โพลีคาร์บอเนตที่ใช้กับ 6 หลอด Ibzs

In Stock
รายการ: AE8BLY รุ่น: DLIBZ19 PCL125อ้างอิงข้าม: 6CGD6

รับโดย อาจ 21, อังคาร

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿9,052 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประตูและเลนส์
เสร็จสิ้นขาว
ความสูง2"
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยขาว
ความยาว48 "
ชนิดภาพเขียนโพลีคาร์บอเนต
ความกว้าง24.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 5.65
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)132.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)63.5
รหัส HS9405920000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Used with 6 Lamp Polycarbonate IBZ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITHONIA LIGHTING DLIBZ19 PCL125 เลนส์โพลีคาร์บอเนตที่ใช้กับ 6 หลอด Ibzs
฿9,052 / หน่วย