LITHONIA LIGHTING DMW 2 54T5HO MVOLT ACNS90 อุปกรณ์กันฝุ่น T5ho 120w 277v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | -20 องศาถึง 104 องศา F |
ปริมาณบัลลาสต์ | 1 |
ประเภทบัลลาสต์ | เริ่มโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ |
กำลังวัตต์ | 120W |
เชิงอรรถ | 1 |
ความสูง | 4.75 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบเงาสูงเคลือบขาว |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เส้นใยโพลีเอสเตอร์เสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาสทนแรงกระแทก |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 2 |
ประเภทหลอดไฟ | T5HO |
วัตต์หลอด | 51 |
ความยาว | 50 " |
ประเภทของเลนส์ | อะคริลิกทนต่อแรงกระแทก |
การติด | พื้นผิวหรือระบบกันสะเทือน |
เปลี่ยนเลนส์ | 1VNN5 |
แรงดันไฟฟ้า | เพื่อ 120 277 |
ความกว้าง | 8.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 129.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.62 |
รหัส HS | 9405108020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อัตราส่วน IP | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | ประเภทบัลลาสต์ | ปริมาณหลอดไฟ | ประเภทหลอดไฟ | วัตต์หลอด | ความยาว | ประเภทของเลนส์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMW 2 96T8HO เอ็มโวลท์ GEB10PS | - | -20 องศาถึง 104 องศา F | เริ่มโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | T8HO | 86 | 98 " | อะคริลิค | ฿19,440 | RFQ
| |
DMW 2 32 MVOLT GEB10IS WWGR | - | 0 องศาถึง 104 องศา F | เริ่มต้นทันทีแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | T8 | 32 | 50 " | diffuser | ฿10,094 | ||
DMW 2 96T8 MVOLT GEB10IS WWGR | - | 32 องศาถึง 104 องศา F | เริ่มต้นทันทีแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | T8 | 57 | 98 " | อะคริลิกทนต่อแรงกระแทก | ฿15,185 | RFQ
| |
XWL254 เอ็มวี | 65 | -18 องศาถึง 104 องศา F | เริ่มโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | T5HO | 54 | 48 " | โพลีคาร์บอเนต | - | RFQ
| |
TDMW 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS WWGR | 67 | 0 องศาถึง 104 องศา F | เริ่มต้นทันทีแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 4 | T8 | 32 | 98 " | อะคริลิกทนต่อแรงกระแทก | ฿15,479 | RFQ
| |
DMW 2 48T8HO เอ็มโวลท์ GEB10PS | - | -20 องศาถึง 104 องศา F | เริ่มโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | T8HO | 44 | 50 " | อะคริลิค | ฿14,326 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.