LITHONIA LIGHTING DMW 2 96T8HO MVOLT GEB10PS อุปกรณ์กันฝุ่น T8ho 185w 277v
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | -20 องศาถึง 104 องศา F |
ปริมาณบัลลาสต์ | 1 |
ประเภทบัลลาสต์ | เริ่มโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ |
กำลังวัตต์ | 185W |
ความสูง | 5.625 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบเงาสูงเคลือบขาว |
วัสดุที่ใช้ผลิต | ไฟเบอร์กลาสพร้อมลวดเหล็ก |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 2 |
ประเภทหลอดไฟ | T8HO |
วัตต์หลอด | 86 |
ความยาว | 98 " |
ประเภทของเลนส์ | อะคริลิค |
การติด | หน่วยหรือแถวพื้นผิวและช่วงล่าง |
เปลี่ยนเลนส์ | 1VNN6 |
แรงดันไฟฟ้า | เพื่อ 120 277 |
ความกว้าง | 8.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 259.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.89 |
รหัส HS | 9405108020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อัตราส่วน IP | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | ประเภทบัลลาสต์ | ปริมาณหลอดไฟ | ประเภทหลอดไฟ | วัตต์หลอด | ความยาว | ประเภทของเลนส์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMW 2 54T5HO เอ็มโวลท์ ACNS90 | - | -20 องศาถึง 104 องศา F | เริ่มโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | T5HO | 51 | 50 " | อะคริลิกทนต่อแรงกระแทก | ฿12,367 | ||
DMW 2 32 MVOLT GEB10IS WWGR | - | 0 องศาถึง 104 องศา F | เริ่มต้นทันทีแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | T8 | 32 | 50 " | diffuser | ฿10,094 | ||
DMW 2 96T8 MVOLT GEB10IS WWGR | - | 32 องศาถึง 104 องศา F | เริ่มต้นทันทีแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | T8 | 57 | 98 " | อะคริลิกทนต่อแรงกระแทก | ฿15,185 | RFQ
| |
XWL254 เอ็มวี | 65 | -18 องศาถึง 104 องศา F | เริ่มโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | T5HO | 54 | 48 " | โพลีคาร์บอเนต | - | RFQ
| |
TDMW 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS WWGR | 67 | 0 องศาถึง 104 องศา F | เริ่มต้นทันทีแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 4 | T8 | 32 | 98 " | อะคริลิกทนต่อแรงกระแทก | ฿15,479 | RFQ
| |
DMW 2 48T8HO เอ็มโวลท์ GEB10PS | - | -20 องศาถึง 104 องศา F | เริ่มโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | T8HO | 44 | 50 " | อะคริลิค | ฿14,326 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.