ความรุนแรงลิโธเนีย Fmlwl 24 840 | โคมไฟ LED Wraparound 1200 ลูเมน | 36vu47 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ACUITY LITHONIA FMLWL 24 LED Wraparound Fixture 840 Lumens | AH1200LLT 7VU36

LITHONIA LIGHTING FMLWL 24 840 ฟิกซ์เจอร์ LED แบบพันรอบ 1200 ลูเมน

In Stock
รายการ: AH7LLT รุ่น: FMLWL 24 840อ้างอิงข้าม: 36VU47
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
฿5,109 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคมไฟ LED
อุณหภูมิสี4000K
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์85
ความสูง2.75 "
สีที่อยู่อาศัยขาว
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็ก
การเปลี่ยน LED สำหรับ1 หลอด LFL
ความยาว24.5 "
Lumens1200
Lumens ต่อวัตต์61.0
จัดอันดับชีวิต50,000 ชม.
ชั่วคราว พิสัย-10 องศาถึง 86 องศา F
แรงดันไฟฟ้า120
การประกัน5 ปี
วัตต์19.6
ความกว้าง5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.58
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)65.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • หรี่แสงได้: ไม่
  • รูปทรงการติดตั้ง: สี่เหลี่ยมผืนผ้า

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าอุณหภูมิสีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์การประกันวัตต์ความกว้างการเปลี่ยน LED สำหรับความยาวราคา
ACUITY LITHONIA LBL2 LP835 หลอดไฟ LED แบบพันรอบ 1 x 2 3500k | AD6QTJ 48H442 LBL2 LP835120-2773500K82ปี 52610 "2 หลอด LFL24 "฿8,961
ACUITY LITHONIA LBL2 LP840 ไฟ LED แบบพันรอบ 1 x 2 4000k | AD6QTK 48H443 LBL2 LP840120-2774000K82ปี 52610 "2 หลอด LFL24 "฿9,858
ACUITY LITHONIA LBL4 LP835 Led Wraparound Fixture 1 x 4 3500k | แอลอีดี AD6QTL 48H444 LBL4 LP835120-2773500K82ปี 55010 "2 หลอด LFL48 "฿11,234
ACUITY LITHONIA LBL4 LP840 ไฟ LED แบบพันรอบ 1 x 4 4000k | AD6QTM 48H445 LBL4 LP840120-2774000K82ปี 55010 "3 หลอด LFL48 "฿10,432
ACUITY LITHONIA FMLWL 48 LED Wraparound Fixture 840 Lumens | AH2380LLU 7VU36 เอฟเอ็มแอลดับเบิลยูแอล 48 8401204000K855 ปี405.5 "1 หลอด LFL47 13 / 32 "฿6,054
ACUITY LITHONIA SBL4 LP840 LED Wraparound Fixture, 4000K, สีขาว | CD2HGX 44ZU67 SBL4 LP840เพื่อ 120 2774000K82.05 ปี--2 หลอด T8-฿9,413

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITHONIA LIGHTING FMLWL 24 840 ฟิกซ์เจอร์ LED แบบพันรอบ 1200 ลูเมน
฿5,109 / หน่วย