ความรุนแรงลิโธเนีย Sbl4 Lp840 | อุปกรณ์ติดตั้ง LED Wraparound, 4000k, สีขาว | 44zu67 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ACUITY LITHONIA SBL4 LP840 LED Wraparound Fixture, 4000K, สีขาว | CD2HGX 44ZU67

LITHONIA LIGHTING SBL4 LP840 LED Wraparound Fixture, 4000K, สีขาว

In Stock
รายการ: CD2HGX รุ่น: SBL4 LP840อ้างอิงไขว้: 44ZU67
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
฿9,413 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคมไฟ LED
ใบรับรอง มาตราฐานDesignLights Consortium (DLC)
อุณหภูมิสี4000K
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์82.0
ประเภทการติดตั้งแสงห่อหุ้ม
กำลังวัตต์32.0
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆDesignLights Consortium (DLC)
สีที่อยู่อาศัยขาว
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็ก
อัตราส่วน IPไม่ได้รับการจัดอันดับ
ประเภทหลอดไฟLED
วัตต์หลอด32.0
การเปลี่ยน LED สำหรับ2 หลอด T8
สีอ่อนขาว
Lumens3994
Lumens ต่อวัตต์124.8
ความสูงที่กำหนด2.625 "
ความยาวที่กำหนด48 "
ความกว้างที่กำหนด8.625 "
จัดอันดับชีวิต50,000 ชม.
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 25 องศา C.
แรงดันไฟฟ้าเพื่อ 120 277
การประกัน5 ปี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.17

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: ลิทัวเนีย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าอุณหภูมิสีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์การประกันวัตต์ความกว้างการเปลี่ยน LED สำหรับความยาวราคา
ACUITY LITHONIA LBL2 LP835 หลอดไฟ LED แบบพันรอบ 1 x 2 3500k | AD6QTJ 48H442 LBL2 LP835120-2773500K82ปี 52610 "2 หลอด LFL24 "฿8,961
ACUITY LITHONIA LBL2 LP840 ไฟ LED แบบพันรอบ 1 x 2 4000k | AD6QTK 48H443 LBL2 LP840120-2774000K82ปี 52610 "2 หลอด LFL24 "฿9,858
ACUITY LITHONIA LBL4 LP835 Led Wraparound Fixture 1 x 4 3500k | แอลอีดี AD6QTL 48H444 LBL4 LP835120-2773500K82ปี 55010 "2 หลอด LFL48 "฿11,234
ACUITY LITHONIA LBL4 LP840 ไฟ LED แบบพันรอบ 1 x 4 4000k | AD6QTM 48H445 LBL4 LP840120-2774000K82ปี 55010 "3 หลอด LFL48 "฿10,432
ACUITY LITHONIA FMLWL 24 LED Wraparound Fixture 840 Lumens | AH1200LLT 7VU36 เอฟเอ็มแอลดับเบิลยูแอล 24 8401204000K855 ปี19.65.5 "1 หลอด LFL24.5 "฿5,109
ACUITY LITHONIA FMLWL 48 LED Wraparound Fixture 840 Lumens | AH2380LLU 7VU36 เอฟเอ็มแอลดับเบิลยูแอล 48 8401204000K855 ปี405.5 "1 หลอด LFL47 13 / 32 "฿6,054

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITHONIA LIGHTING SBL4 LP840 LED Wraparound Fixture, 4000K, สีขาว
฿9,413 / หน่วย