ความรุนแรงลิโธเนีย Lbl2 Lp840 | ฟิกซ์เจอร์ LED Wraparound 1 X 2 4000k | 48h443 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ACUITY LITHONIA LBL2 LP840 ไฟ LED แบบพันรอบ 1 x 2 4000k | AD6QTK 48H443

LITHONIA LIGHTING LBL2 LP840 โคม LED แบบพันรอบ 1 x 2 4000k

In Stock
รายการ: AD6QTK รุ่น: LBL2 LP840ข้ามอ้างอิง: 48H443
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
฿9,858 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคมไฟ LED
อุณหภูมิสี4000K
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์82
หรี่แสงได้ / ไม่หรี่แสงได้ไม่
ความสูง2.75 "
สีที่อยู่อาศัยขาว
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็ก
การเปลี่ยน LED สำหรับ2 หลอด LFL
ความยาว24 "
Lumens2000
Lumens ต่อวัตต์76
จัดอันดับชีวิต50,000 ชม.
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 104 องศา F
แรงดันไฟฟ้า120-277
การประกันปี 5
วัตต์26
ความกว้าง10 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.86
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)62.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.7
รหัส HS9405103000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าอุณหภูมิสีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์การประกันวัตต์ความกว้างการเปลี่ยน LED สำหรับความยาวราคา
ACUITY LITHONIA LBL2 LP835 หลอดไฟ LED แบบพันรอบ 1 x 2 3500k | AD6QTJ 48H442 LBL2 LP835120-2773500K82ปี 52610 "2 หลอด LFL24 "฿8,961
ACUITY LITHONIA LBL4 LP835 Led Wraparound Fixture 1 x 4 3500k | แอลอีดี AD6QTL 48H444 LBL4 LP835120-2773500K82ปี 55010 "2 หลอด LFL48 "฿11,234
ACUITY LITHONIA LBL4 LP840 ไฟ LED แบบพันรอบ 1 x 4 4000k | AD6QTM 48H445 LBL4 LP840120-2774000K82ปี 55010 "3 หลอด LFL48 "฿10,432
ACUITY LITHONIA FMLWL 24 LED Wraparound Fixture 840 Lumens | AH1200LLT 7VU36 เอฟเอ็มแอลดับเบิลยูแอล 24 8401204000K855 ปี19.65.5 "1 หลอด LFL24.5 "฿5,109
ACUITY LITHONIA FMLWL 48 LED Wraparound Fixture 840 Lumens | AH2380LLU 7VU36 เอฟเอ็มแอลดับเบิลยูแอล 48 8401204000K855 ปี405.5 "1 หลอด LFL47 13 / 32 "฿6,054
ACUITY LITHONIA SBL4 LP840 LED Wraparound Fixture, 4000K, สีขาว | CD2HGX 44ZU67 SBL4 LP840เพื่อ 120 2774000K82.05 ปี--2 หลอด T8-฿9,413

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITHONIA LIGHTING LBL2 LP840 โคม LED แบบพันรอบ 1 x 2 4000k
฿9,858 / หน่วย