ความรุนแรงลิทัวเนีย Olb F 8 50k | โคมฟลัดไลท์ LED 11w Cri 65.1 835l 5000k | 21ป.19 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ACUITY LITHONIA OLB F 8 50K Led Floodlight 11w Cri 65.1 835l 5000k | AF7MJG 21YH 19

LITHONIA LIGHTING OLB F 8 50K นำ Floodlight 11w Cri 65.1 835l 5000k

In Stock
รายการ: AF7MJG รุ่น: OLB F 8 50Kข้ามอ้างอิง: 21YH19

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿15,276 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟ LED Floodlight
อุณหภูมิสี5000K
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์65.1
ความสูง7 13 / 16 "
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยบรอนซ์เข้ม
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียมหล่อ
การเปลี่ยน LED สำหรับ100W INC / 23W-26W CFL
ความยาว5.25 "
วัสดุเลนส์กระจก
การกระจายแสงน้ำท่วมกว้าง
Lumens835
Lumens ต่อวัตต์76
การติดสนับมือ 1/2 "NPT
จัดอันดับชีวิต100,000 ชม.
ชั่วคราว พิสัย-30 องศาถึง 40 องศา C.
แรงดันไฟฟ้า120 ถึง 277 VAC
การประกัน5 ปี
วัตต์11
ความกว้าง3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.31
ความสูงของเรือ (ซม.)23.88
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS9405106020

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิสีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ความยาวการกระจายแสงLumensLumens ต่อวัตต์การติดราคา
ACUITY LITHONIA OLB F 8 30K นำ Floodlight 11w Cri 84.3 592l 3000k | AF7MJF 21YH18 โอลบเอฟ 8 30K3000K84.35.25 "น้ำท่วมกว้าง59256เสากลม฿13,739
ACUITY LITHONIA OLB S 8 50K นำ Floodlight 11w Cri 65.5 857l 5000k | AF7MJJ 21YH21 โอลบ เอส 8 50K5000K65.53.5 "จุด85778สนับมือ 1/2 "NPT฿16,245

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITHONIA LIGHTING OLB F 8 50K นำ Floodlight 11w Cri 65.1 835l 5000k
฿15,276 / หน่วย