LITHONIA LIGHTING SM 2 25 MVOLT GEB10IS ตัวยึดด้านข้าง T8
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่องฟลูออเรสเซนต์ |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 0 ถึง 104 องศา F |
ประเภทบัลลาสต์ | อิเล็กทรอนิกส์ |
ฝาท้าย | กับ Knockout |
ประเภทการติดตั้ง | ด้านข้างภูเขา |
กำลังวัตต์ | 44 |
เชิงอรรถ | 2,9 |
ความสูง | 2" |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบเงาสูงสีขาว |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 2 |
ประเภทหลอดไฟ | F25T8 |
วัตต์หลอด | 22 |
ความยาว | 36 " |
UPC | 745972231112 |
แรงดันไฟฟ้า | 120-277 |
ความกว้าง | 6.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 94.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 8.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
รหัส HS | 8539310070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กำลังวัตต์ | ปริมาณหลอดไฟ | ประเภทหลอดไฟ | วัตต์หลอด | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM 1 17 MVOLT ACNP | 18 | 1 | F17T8 | 17 | 24 " | 4.5 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.