Adapt-all 9002-1212 | อะแดปเตอร์ Bspp เป็น Jic 1-1/16-12 3/4 นิ้ว-14 | 16p915 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ADAPT-ALL 9002-1212 Adapter Bspp To Jic 1-1 / 16-12 3/4 Inch-14 | AA7UVA 16P915

ADAPT-ALL 9002-1212 อะแดปเตอร์ Bspp ถึง Jic 1-1/16-12 3/4 นิ้ว-14

In Stock
รายการ: AA7UVA รุ่น: 9002-1212อ้างไขว้: 16P915
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
฿1,345 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก
ประเภทอะแดปเตอร์ตรง
ขนาดเธรด BSPP3 / 4 "-14
เสร็จสิ้นเงิน
วัสดุที่เหมาะสมโครเมียมไตรวาเลนต์
ความยาว2"
ขนาด JIC ชาย (นิ้ว)1-1/16-12
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน6000 PSI
ประเภทด้ายBSPP ชายเป็น JIC ชาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7307929000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาด JIC ชาย (นิ้ว)แม็กซ์ แรงกดดันจากงานราคา
ADAPT-ALL 9002-0402 Adapter Bspp To Jic 7 / 16-20 1/8 Inch-28 | AA7UUN 16P904 9002-04021.22 "7 / 16-206000 PSI฿533
ADAPT-ALL 9002-0404 Adapter Bspp To Jic 7 / 16-20 1/4 Inch-19 | AA7UUP 16P905 9002-04041.22 "7 / 16-206000 PSI฿522
ADAPT-ALL 9002-0406 Adapter Bspp To Jic 7 / 16-20 3/8 Inch-19 | AA7UUQ 16P906 9002-04061.42 "7 / 16-206000 PSI฿774
ADAPT-ALL 9002-0504 Adapter Bspp To Jic 1 / 2-20 1/4 Inch-19 | AA7UUR 16P907 9002-05041.42 "1 / 2-206000 PSI฿584
ADAPT-ALL 9002-0604 Adapter Bspp To Jic 9 / 16-18 1/4 Inch-19 | AA7UUT 16P908 9002-06041.43 "9 / 16-186000 PSI฿507
ADAPT-ALL 9002-0606 อะแดปเตอร์ Bspp เป็น Jic 9 / 16-18 3/8 นิ้ว -19 | AA7UUU 16P909 9002-06061.43 "9 / 16-186000 PSI฿565
ADAPT-ALL 9002-0608 Adapter Bspp To Jic 9 / 16-18 1/2 นิ้ว -14 | AA7UUV 16P910 9002-06081.6 "9 / 16-186000 PSI฿992

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ADAPT-ALL 9002-1212 อะแดปเตอร์ Bspp ถึง Jic 1-1/16-12 3/4 นิ้ว-14
฿1,345 / หน่วย