Adapt-all 9069-1226 | อะแดปเตอร์เมตริกเป็น Jic 1-1/16-12 M26 X 1.5 | 16p969 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ADAPT-ALL 9069-1226 อะแดปเตอร์เมตริกเป็น Jic 1-1 / 16-12 M26 x 1.5 | AA7UXJ 16P969

ADAPT-ALL 9069-1226 ตัวปรับต่อเมตริกเป็น Jic 1-1/16-12 M26 x 1.5

In Stock
รายการ: AA7UXJ รุ่น: 9069-1226อ้างไขว้: 16P969
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
฿2,891 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก
ประเภทอะแดปเตอร์90 องศาข้อศอก
เสร็จสิ้นเงิน
วัสดุที่เหมาะสมโครเมียมไตรวาเลนต์
ความยาว1.9 "
ขนาด JIC ชาย (นิ้ว)1-1/16-12
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน6000 PSI
ขนาดเกลียวเมตริกM26X1.5
ประเภทด้ายตัวชี้วัดชายเป็นชาย JIC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7307225000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาด JIC ชาย (นิ้ว)แม็กซ์ แรงกดดันจากงานราคา
ADAPT-ALL 9069-0410 Adapter Metric To Jic 7 / 16-20 M10 x 1.0 | AA7UWV 16P956 9069-04101"7 / 16-206000 PSI฿1,433
ADAPT-ALL 9069-0412 อะแดปเตอร์เมตริกถึง Jic 7 / 16-20 M12 x 1.5 | AA7UWW 16P957 9069-04121.2 "7 / 16-206000 PSI฿1,573
ADAPT-ALL 9069-0414 Adapter Metric To Jic 7 / 16-20 M14 x 1.5 | AA7UWX 16P958 9069-04141.09 "7 / 16-206000 PSI฿1,598
ADAPT-ALL 9069-0612 อะแดปเตอร์เมตริกเป็น Jic 9 / 16-18 M12 x 1.5 | AA7UWY 16P959 9069-06121.22 "9 / 16-186000 PSI฿2,527
ADAPT-ALL 9069-0614 Adapter Metric To Jic 9 / 16-18 M14 x 1.5 | AA7UWZ 16P960 9069-06141.22 "9 / 16-186000 PSI฿1,573
ADAPT-ALL 9069-0616 Adapter Metric To Jic 9 / 16-18 M16 x 1.5 | AA7UXA 16P961 9069-06161.22 "9 / 16-186000 PSI฿1,774
ADAPT-ALL 9069-0816 อะแดปเตอร์เมตริกเป็น Jic 3 / 4-16 M16 x 1.5 | AA7UXB 16P962 9069-08161.4 "3 / 4-166000 PSI฿1,868

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ADAPT-ALL 9069-1226 ตัวปรับต่อเมตริกเป็น Jic 1-1/16-12 M26 x 1.5
฿2,891 / หน่วย