ADD-A-LEVEL A3624B ชุดฐานแท่นวางซ้อนได้ พลาสติก สีดำ
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยฐานของแพลตฟอร์มการทำงาน |
ความลึกฐาน | 36 " |
ความยาวฐาน | 36 " |
ความกว้างฐาน | 24 " |
ความกว้างด้านล่าง | 24 " |
สี | Black |
เสร็จสิ้น | โดยธรรมชาติ |
ความจุโหลด | 250 ปอนด์ |
วัสดุ | พลาสติก |
ความสูงโดยรวม | 2.875 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 36 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 2.875 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 36 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | วางซ้อนกันได้ |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
เหยียบ | เป็นรู |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.95 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 3926909930 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ก. 250 ปอนด์
ก. พลาสติก.
รุ่น | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความลึกฐาน | ความยาวฐาน | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้างฐาน | ความกว้างด้านล่าง | ความจุโหลด | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6624B | 66 " | 66 " | 66 " | 24 " | 24 " | 24 " | 250 ปอนด์ | 66 " | ฿4,771 | |
A9636B | 96 " | 96 " | 96 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250 ปอนด์ | 96 " | ฿7,625 | RFQ
|
A4824B | 48 " | 48 " | 48 " | 24 " | 24 " | 24 " | 250 ปอนด์ | 48 " | ฿4,926 | |
A9624B | 96 " | 96 " | 96 " | 24 " | 24 " | 24 " | 250 ปอนด์ | 96 " | ฿6,238 | RFQ
|
A3636B | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250 ปอนด์ | 36 " | ฿3,704 | |
A6636B | 66 " | 66 " | 66 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250 ปอนด์ | 66 " | ฿6,403 | |
A3616B | 36 " | - | - | 16 " | - | - | ปอนด์ 250 | - | ฿2,304 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.