ADD-A-LEVEL A9616B Work Platform Base Unit, 96 "x 16", วางซ้อนกันได้, พลาสติก
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยฐานของแพลตฟอร์มการทำงาน |
สี | Black |
ความจุโหลด | ปอนด์ 250 |
วัสดุ | พลาสติก |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 2.625 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 96 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | วางซ้อนกันได้ |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.27 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความลึกฐาน | ความยาวฐาน | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้างฐาน | ความกว้างด้านล่าง | ความจุโหลด | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3624B | 36 " | 36 " | 36 " | 24 " | 24 " | 24 " | 250 ปอนด์ | 36 " | ฿2,716 | |
A6624B | 66 " | 66 " | 66 " | 24 " | 24 " | 24 " | 250 ปอนด์ | 66 " | ฿4,395 | |
A9636B | 96 " | 96 " | 96 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250 ปอนด์ | 96 " | ฿7,024 | RFQ
|
A4824B | 48 " | 48 " | 48 " | 24 " | 24 " | 24 " | 250 ปอนด์ | 48 " | ฿4,537 | |
A9624B | 96 " | 96 " | 96 " | 24 " | 24 " | 24 " | 250 ปอนด์ | 96 " | ฿5,747 | RFQ
|
A3636B | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250 ปอนด์ | 36 " | ฿3,412 | |
A6636B | 66 " | 66 " | 66 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250 ปอนด์ | 66 " | ฿5,898 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.