ADVANCE TABCO CK-SS-304M โต๊ะทำงานฐานแบบปิด 35 x 48 x 30 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะทำงาน |
สี | โดยธรรมชาติ |
ความลึก | 30 " |
ประเภทขอบ | bullnose |
เสร็จสิ้น | ซาติน |
สีกรอบ | เงิน |
ความสูง | 35 " |
ประเภทขา | ตรง |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความหนาสูงสุด | 1.5 " |
ความกว้าง | 48 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชุดโต๊ะทำงาน | ลอม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 99.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 90.17 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุพื้นผิวงาน | ความลึก | ประเภทขอบ | ชุดโต๊ะทำงาน | ความสูง | ความจุโหลด | วัสดุ | ความหนาสูงสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS - 306-GR | 14 ก. เหล็กกล้าไร้สนิม | 30 " | สแควร์ไม่มีหยด | แต่อย่างใด | 35.5 " | 1350 ปอนด์ | 14 ก. เหล็กกล้าไร้สนิม | 2" | ฿137,104 | RFQ
| |
วีแอลจี - 306 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 30 " | bullnose | ลอม | 35.5 " | 525 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.5 " | ฿104,113 | RFQ
| |
ฮ่องกง-เอสเอส-304 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 30 " | bullnose | ลอม | 35 " | 500 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.5 " | ฿173,200 | ||
SS-ฮิต | เหล็กกล้าไร้สนิม | 36 " | bullnose | แต่อย่างใด | 35.5 " | 450 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.5 " | ฿98,564 | RFQ
| |
ซีเค-เอสเอส-305เอ็ม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 30 " | bullnose | ลอม | 35 " | 562 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.5 " | ฿188,075 | ||
เคแอลจี-305 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 30 " | bullnose | ลอม | 35.5 " | 562 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.5 " | ฿72,149 | ||
วีแอลจี - 304 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 30 " | bullnose | ลอม | 35.5 " | 500 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.5 " | ฿91,733 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.