ADVANCE TABCO VLG - 306 โต๊ะทำงาน 35-1 / 2x72x30 นิ้วชั้นวางของ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะทำงาน |
สี | โดยธรรมชาติ |
ความลึก | 30 " |
ประเภทขอบ | bullnose |
เสร็จสิ้น | ซาติน |
สีกรอบ | เงิน |
ความสูง | 35.5 " |
ประเภทขา | ตรง |
ความจุโหลด | 525 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความหนาสูงสุด | 1.5 " |
ความกว้าง | 72 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชุดโต๊ะทำงาน | ลอม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 57.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 90.17 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุพื้นผิวงาน | ความลึก | ประเภทขอบ | ชุดโต๊ะทำงาน | ความสูง | ความจุโหลด | วัสดุ | ความหนาสูงสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS - 306-GR | 14 ก. เหล็กกล้าไร้สนิม | 30 " | สแควร์ไม่มีหยด | แต่อย่างใด | 35.5 " | 1350 ปอนด์ | 14 ก. เหล็กกล้าไร้สนิม | 2" | ฿137,104 | RFQ
| |
ฮ่องกง-เอสเอส-304 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 30 " | bullnose | ลอม | 35 " | 500 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.5 " | ฿173,200 | ||
ซีเค-เอสเอส-304เอ็ม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 30 " | bullnose | ลอม | 35 " | 500 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.5 " | ฿186,504 | ||
SS-ฮิต | เหล็กกล้าไร้สนิม | 36 " | bullnose | แต่อย่างใด | 35.5 " | 450 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.5 " | ฿98,564 | RFQ
| |
ซีเค-เอสเอส-305เอ็ม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 30 " | bullnose | ลอม | 35 " | 562 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.5 " | ฿188,075 | ||
เคแอลจี-305 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 30 " | bullnose | ลอม | 35.5 " | 562 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.5 " | ฿72,149 | ||
วีแอลจี - 304 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 30 " | bullnose | ลอม | 35.5 " | 500 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.5 " | ฿91,733 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.