Advance Tabco K-123 | ก๊อกน้ำห้องครัว 2 Gpm 6 นิ้ว Spout | 3kjv1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ADVANCE TABCO K-123 ก๊อกน้ำห้องครัว 2 Gpm 6 นิ้ว Spout | AC9VED 3KJV1

ADVANCE TABCO K-123 ก๊อกเดี่ยว 2 Gpm 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC9VED รุ่น: K-123ข้ามอ้างอิง: 3KJV1

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿15,182 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก๊อกน้ำห้องครัว
มาตรฐาน ADAไม่
การเชื่อมต่อ1/2 "NPSM
การทำงานของ Faucetด้วยมือ
ก๊อกน้ำการแกว่ง
เสร็จสิ้นChrome
ประเภท Flow Outletเติมอากาศ
อัตราการไหล2 กรัมต่อนาที
ประเภทการจัดการคันโยก
การติดผนัง
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง4"
จำนวนที่จับ2
จำนวนหลุม2
พวยยาว6"
UPC747545137050

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.02
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8481805060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ADVANCE TABCO K-123 ก๊อกเดี่ยว 2 Gpm 6 นิ้ว
฿15,182 / หน่วย