Aeroquip 1a16ds10 | ข้อต่อฟิตติ้งท่อเมตริกตรง 5/8 M30 X 2 | 16p860 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AEROQUIP 1A16DS10 ข้อต่อท่อเมตริกตรง 5/8 M30 X 2 | AA7URR 16P860

AEROQUIP 1A16DS10 ข้อต่อท่อเมตริก แบบตรง 5/8 M30 X 2

In Stock
รายการ: AA7URR รุ่น: 1A16DS10อ้างไขว้: 16P860
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
฿3,279 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อท่อไฮโดรลิค
เสร็จสิ้นโครเมียมไตรวาเลนต์
วัสดุที่เหมาะสมเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทการติดตั้งตรง
ถุงเท้ายาว5 / 8 "
ความยาว2.38 "
ขนาดเกลียวเมตริกM30X2
มุมด้าย (องศา)24
ชนิดภาพเขียนจีบหญิงเมตริกหนัก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)6.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7307929000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ข้อต่อท่อ Aeroquip 1A16DS10 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่อไฮดรอลิกแรงดันปานกลางถึงสูงสำหรับการใช้งานในการขุดเจาะเครื่องผสมการขนส่งอุปกรณ์การเพาะปลูกและสายพานลำเลียง
  • มาพร้อมกับการชุบ DURA-KOTE ซึ่งให้ความต้านทานต่อการกัดกร่อนได้นานถึง 1,000 ชั่วโมง
  • เข้ากันได้กับซีรีส์ท่อต่างๆ ได้แก่ FC310, FC510, FC579, GH120, GH194, GH195, EC115, EC215 และ EC110
  • ผลิตตามมาตรฐาน ASTM B117

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งถุงเท้ายาวความยาวราคา
AEROQUIP 1A5DS4 ฟิตติ้งเมตริกตรง 1/4 M16 x 1.5 | AA7URH 16P852 1A5DS4ตรง1 / 4 "1.62 "฿1,340
AEROQUIP 1A6DS4 ฟิตติ้งเมตริกตรง 1/4 M18 x 1.5 | AA7URJ 16P853 1A6DS4ตรง1 / 4 "1.62 "฿1,626
AEROQUIP 1A8DS4 ฟิตติ้งเมตริกตรง 1/4 M20 x 1.5 | AA7URK 16P854 1A8DS4ตรง1 / 4 "1.62 "฿4,807
AEROQUIP 1A6DS6 ฟิตติ้งเมตริกตรง 3/8 M18 x 1.5 | AA7URL 16P855 1A6DS6ตรง3 / 8 "1.75 "฿3,012
AEROQUIP 1A8DS6 ฟิตติ้งเมตริกตรง 3/8 M20 x 1.5 | AA7URM 16P856 1A8DS6ตรง3 / 8 "1.75 "฿1,106
AEROQUIP 1A10DS6 ฟิตติ้งเมตริกตรง 3/8 M22 x 1.5 | AA7URN 16P857 1A10DS6ตรง3 / 8 "1.75 "฿2,347
AEROQUIP 1A10DS8 ฟิตติ้งเมตริกตรง 1/2 M22 x 1.5 | AA7URP 16P858 1A10DS8ตรง1 / 2 "2.38 "฿3,040

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AEROQUIP 1A16DS10 ข้อต่อท่อเมตริก แบบตรง 5/8 M30 X 2
฿3,279 / หน่วย