AIR HANDLER ตัวกรองลดสารก่อภูมิแพ้ 1MBE4 15 x 20 x 1 Merv 12
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นกรองจีบลดสารก่อภูมิแพ้ |
ความลึกจริง | 3 / 4 " |
ความสูงจริง | 14.5 " |
ความกว้างจริง | 19.5 " |
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ | 1.0 "สุขา |
กรอบ | ใช่ |
ประเภทกรอบ | แผ่นไม้อัดไดคัททนความชื้น |
ความต้านทานเริ่มต้นสูง | 0.25 "สุขา |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
สูงสุด ความเร็ว | 500 เฟรมต่อนาที |
พื้นที่สื่อ | 3.9 ตารางฟุต |
เมิร์ฟ | 12 |
ความลึกที่กำหนด | 1" |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 15x20x1 |
ความสูงที่กำหนด | 15 " |
จีบที่กำหนด | 0.6 |
ความกว้างที่กำหนด | 20 " |
จีบต่อ Linear Feet | 15 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.72 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.