AIR HANDLER 1W507 กรองอากาศ 25 x 25 x 1 นิ้วไฟเบอร์กลาส
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองอากาศ |
Air Flow | 300 เฟรมต่อนาที |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 0.50 "สุขา |
ประเภทกรอบ | Chipboard สำหรับงานหนัก |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.07 "สุขา |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 777 เฟรมต่อนาที |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
เมิร์ฟ | 5 |
ความลึกที่กำหนด | 1" |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 25x25x1 |
ความสูงที่กำหนด | 25 " |
ความกว้างที่กำหนด | 25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 64.01 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.97 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึกที่กำหนด | ความสูงจริง | ความกว้างจริง | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | อัตราการไหล | ประเภทกรอบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2เจบีจี5 | 1" | - | - | 20x36x1 | 20 " | 36 " | - | Chipboard สำหรับงานหนัก | ฿507 | |
5W499 | 1" | - | - | 8x16x1 | 8" | 16 " | - | Chipboard สำหรับงานหนัก | ฿361 | |
499J13 | 2" | 11 3 / 8 " | 23 3 / 8 " | 12 "x 24" x 2 " | 12 " | 24 " | 600 cfm | - | ฿4,201 | |
499J33 | 2" | 15 1 / 2 " | 24 1 / 2 " | 16 "x 25" x 2 " | 16 " | 25 " | 833 cfm | - | ฿4,995 | |
499J35 | 2" | 19 1 / 2 " | 19 1 / 2 " | 20 "x 20" x 2 " | 20 " | 20 " | 833 cfm | - | ฿5,808 | |
499J41 | 2" | 23 3 / 8 " | 23 3 / 8 " | 24 "x 24" x 2 " | 24 " | 24 " | 1200 cfm | - | ฿5,812 | |
499J43 | 2" | 11 3 / 8 " | 23 3 / 8 " | 12 "x 24" x 2 " | 12 " | 24 " | 600 cfm | - | ฿4,275 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.