จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 499J33 กรองอากาศแบบ Mini-Pleat ขนาด 16 x 25 x 2 นิ้ว, Merv 13, No Header | CH6KCM

AIR HANDLER 499J33 แผ่นกรองอากาศ Mini-Pleat ขนาด 16 x 25 x 2 นิ้ว Merv 13 ไม่มีส่วนหัว

In Stock
รายการ: CH6KCM รุ่น: 499J33

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿4,995 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 6
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองอากาศ
ความลึกจริง1 7 / 8 "
ความสูงจริง15 1 / 2 "
ความกว้างจริง24 1 / 2 "
การก่อสร้างกาว
อย่างมีประสิทธิภาพ% 80 85 ไป%
อัตราการไหล833 cfm
วัสดุกรอบพลาสติก
วัสดุปะเก็นยาง
วัสดุสังเคราะห์
แม็กซ์ ชั่วคราว160 องศา ฉ
สูงสุด ความเร็ว625 เฟรมต่อนาที
พื้นที่สื่อ35 ตารางฟุต
สีของสื่อขาว
ความลึกที่กำหนด2"
ขนาดตัวกรองที่กำหนด16 "x 25" x 2 "
ความสูงที่กำหนด16 "
ความกว้างที่กำหนด25 "
สไตล์กล่อง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.17
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกที่กำหนดความสูงจริงความกว้างจริงขนาดตัวกรองที่กำหนดความสูงที่กำหนดความกว้างที่กำหนดอัตราการไหลประเภทกรอบราคา
AIR HANDLER 1W507 กรองอากาศ 25 x 25 x 1 นิ้ว ไฟเบอร์กลาส | AB3YFQ 1W5071"--25x25x125 "25 "-Chipboard สำหรับงานหนัก฿300
AIR HANDLER 2JBG5 กรองอากาศ 20 x 36 x 1 นิ้ว ไฟเบอร์กลาส | เอซีทูดีซี 2เจบีจี51"--20x36x120 "36 "-Chipboard สำหรับงานหนัก฿507
AIR HANDLER 5W499 กรองอากาศ 8 x 16 x 1 นิ้ว ไฟเบอร์กลาส | AE6YZK 5W4991"--8x16x18"16 "-Chipboard สำหรับงานหนัก฿361
AIR HANDLER 499J13 กรองอากาศแบบ Mini-Pleat ขนาด 12 x 24 x 2 นิ้ว, Merv 11, No Header | CH6KCK 499J132"11 3 / 8 "23 3 / 8 "12 "x 24" x 2 "12 "24 "600 cfm-฿4,201
AIR HANDLER 499J35 กรองอากาศแบบ Mini-Pleat ขนาด 20 x 20 x 2 นิ้ว, Merv 13, No Header | CH6KCN 499J352"19 1 / 2 "19 1 / 2 "20 "x 20" x 2 "20 "20 "833 cfm-฿5,808
AIR HANDLER 499J41 กรองอากาศแบบ Mini-Pleat ขนาด 24 x 24 x 2 นิ้ว, Merv 13, No Header | CH6KCQ 499J412"23 3 / 8 "23 3 / 8 "24 "x 24" x 2 "24 "24 "1200 cfm-฿5,812
AIR HANDLER 499J43 กรองอากาศแบบ Mini-Pleat ขนาด 12 x 24 x 2 นิ้ว, Merv 14, No Header | CH6KCR 499J432"11 3 / 8 "23 3 / 8 "12 "x 24" x 2 "12 "24 "600 cfm-฿4,275

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 499J33 แผ่นกรองอากาศ Mini-Pleat ขนาด 16 x 25 x 2 นิ้ว Merv 13 ไม่มีส่วนหัว
฿4,995 / หน่วย