AIR HANDLER 20HN67 Minipleat 500cfm 24 นิ้ว x 12 นิ้ว x 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองอากาศ Minipleat |
Air Flow | 500 cfm |
ประสิทธิภาพการกรอง | ลด 95% |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 1.5 "สุขา |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.50 "สุขา |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 500 cfm |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
เมิร์ฟ | 14 |
ความลึกที่กำหนด | 11.5 " |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 12x24x12 |
ความสูงที่กำหนด | 12 |
ความกว้างที่กำหนด | 24 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 9002208000 |
รุ่น | ความลึกที่กำหนด | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 ชม. 62 | 12 " | 24x24x12 | 24 " | 24 " | ฿16,296 | |
20 ชม. 63 | 12 " | 12x24x12 | 12 | 24 | ฿11,481 | |
20 ชม. 64 | 12 " | 20x20x12 | 20 " | 20 " | ฿13,243 | |
20 ชม. 65 | 12 " | 20x24x12 | 20 | 24 | ฿13,997 | |
20 ชม. 66 | 11.5 " | 24x24x12 | 24 " | 24 " | ฿16,262 | |
20 ชม. 68 | 12 " | 24x24x12 | 24 " | 24 " | ฿14,662 | |
20 ชม. 69 | 12 " | 12x24x12 | 12 | 24 | ฿11,268 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.