AIR HANDLER เครื่องกรองอากาศ 2DVP3 18 x 24 x 1 นิ้วโพลีเอสเตอร์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองอากาศ |
Air Flow | 300 เฟรมต่อนาที |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 0.50 "สุขา |
ประเภทกรอบ | Chipboard สำหรับงานหนัก |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.07 "สุขา |
วัสดุ | เส้นใยสังเคราะห์ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
เมิร์ฟ | 7 |
ความลึกที่กำหนด | 1" |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 18x24x1 |
ความสูงที่กำหนด | 18 " |
ความกว้างที่กำหนด | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | Air Flow | ความต้านทานเริ่มต้น | ความลึกที่กำหนด | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DVP2 | 300 เฟรมต่อนาที | 0.07 "สุขา | 1" | 18x20x1 | 18 " | 20 " | ฿11 | |
2DVP4 | 300 เฟรมต่อนาที | 0.07 "สุขา | 1" | 18x25x1 | 18 " | 25 " | ฿12 | |
2DVR2 | 300 เฟรมต่อนาที | 0.07 "สุขา | 1" | 24x30x1 | 24 " | 30 " | ฿18 | |
2DVR3 | 300 เฟรมต่อนาที | 0.10 "สุขา | 2" | 10x10x2 | 10 " | 10 " | ฿231 | |
2DVR4 | 300 เฟรมต่อนาที | 0.10 "สุขา | 2" | 10x20x2 | 10 " | 20 " | ฿13 | |
2DVR5 | 300 เฟรมต่อนาที | 0.10 "สุขา | 2" | 12x24x2 | 12 " | 24 " | ฿15 | |
2DVR7 | 300 เฟรมต่อนาที | 0.10 "สุขา | 2" | 14x25x2 | 14 " | 25 " | ฿304 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.