Air Handler 2dvr4 | ไส้กรองอากาศ 10 X 20 X 2 นิ้ว โพลีเอสเตอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 2DVR4 แผ่นกรองอากาศ 10 x 20 x 2 นิ้ว Polyester | เอบี9แอลเอ็มแอล

AIR HANDLER 2DVR4 กรองอากาศ 10 x 20 x 2 นิ้วโพลีเอสเตอร์

In Stock
รายการ: AB9LML รุ่น: 2DVR4
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
฿13 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองอากาศ
Air Flow300 เฟรมต่อนาที
ความต้านทานขั้นสุดท้าย0.50 "สุขา
ประเภทกรอบChipboard สำหรับงานหนัก
ความต้านทานเริ่มต้น0.10 "สุขา
วัสดุเส้นใยสังเคราะห์
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
เมิร์ฟ7
ความลึกที่กำหนด2"
ขนาดตัวกรองที่กำหนด10x20x2
ความสูงที่กำหนด10 "
ความกว้างที่กำหนด20 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.17
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นAir Flowความต้านทานเริ่มต้นความลึกที่กำหนดขนาดตัวกรองที่กำหนดความสูงที่กำหนดความกว้างที่กำหนดราคา
AIR HANDLER 2DVP2 กรองอากาศ 18 x 20 x 1 นิ้ว โพลีเอสเตอร์ | AB9LLZ 2DVP2300 เฟรมต่อนาที0.07 "สุขา1"18x20x118 "20 "฿11
AIR HANDLER 2DVP3 กรองอากาศ 18 x 24 x 1 นิ้ว โพลีเอสเตอร์ | AB9LMA 2DVP3300 เฟรมต่อนาที0.07 "สุขา1"18x24x118 "24 "฿12
AIR HANDLER 2DVP4 กรองอากาศ 18 x 25 x 1 นิ้ว โพลีเอสเตอร์ | เอบี9แอลเอ็มบี 2DVP4300 เฟรมต่อนาที0.07 "สุขา1"18x25x118 "25 "฿12
AIR HANDLER 2DVR2 แผ่นกรองอากาศ 24 x 30 x 1 นิ้ว Polyester | AB9LMJ 2DVR2300 เฟรมต่อนาที0.07 "สุขา1"24x30x124 "30 "฿18
AIR HANDLER 2DVR3 แผ่นกรองอากาศ 10 x 10 x 2 นิ้ว Polyester | AB9LMK 2DVR3300 เฟรมต่อนาที0.10 "สุขา2"10x10x210 "10 "฿231
AIR HANDLER 2DVR5 กรองอากาศ 12 x 24 x 2 นิ้ว Polyester | AB9LMM 2DVR5300 เฟรมต่อนาที0.10 "สุขา2"12x24x212 "24 "฿15
AIR HANDLER 2DVR7 กรองอากาศ 14 x 25 x 2 นิ้ว Polyester | เอบี9แอลเอ็มพี 2DVR7300 เฟรมต่อนาที0.10 "สุขา2"14x25x214 "25 "฿304

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 2DVR4 กรองอากาศ 10 x 20 x 2 นิ้วโพลีเอสเตอร์
฿13 / หน่วย