AIR HANDLER 2DWX3 Link กรองอากาศ 24 x 20 นิ้วความยาว 20 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิงค์กรองแอร์ |
Air Flow | 500 เฟรมต่อนาที |
ประสิทธิภาพการกรอง | ลด 25% |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 1 "สุขา |
ประเภทกรอบ | ลวดความร้อนภายในปิดผนึกภายในชั้น |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.28 "สุขา |
วัสดุ | เส้นใยสังเคราะห์ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 120 องศา F |
จำนวนลิงค์ | 5 |
เร่ | 3 |
ความสูงของส่วน | 24 " |
ความยาวมาตรา | 20 " |
ส่วนต่อกล่อง | 1 |
ความหนา | 1" |
ความยาวรวม | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ส่วนต่อกล่อง | Air Flow | ประสิทธิภาพการกรอง | ความยาวรวม | ความต้านทานเริ่มต้น | แม็กซ์ ชั่วคราว | จำนวนลิงค์ | ความสูงของส่วน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DVY6 | 12 | 500 เฟรมต่อนาที | ลด 25% | 288 " | 0.28 "สุขา | 120 องศา F | 2 | 12 " | ฿877 | |
2DVY7 | 8 | 500 เฟรมต่อนาที | ลด 25% | 192 " | 0.28 "สุขา | 120 องศา F | 3 | 12 " | ฿1,514 | |
2DVY8 | 6 | 500 เฟรมต่อนาที | ลด 25% | 144 " | 0.28 "สุขา | 120 องศา F | 4 | 12 " | ฿1,753 | |
2DVY9 | 1 | 500 เฟรมต่อนาที | ลด 25% | 24 " | 0.28 "สุขา | 120 องศา F | 5 | 12 " | ฿2,070 | |
2DVZ1 | 6 | 500 เฟรมต่อนาที | ลด 25% | 144 " | 0.28 "สุขา | 120 องศา F | 6 | 12 " | ฿2,354 | |
2DVZ7 | 4 | 500 เฟรมต่อนาที | ลด 25% | 80 " | 0.28 "สุขา | 120 องศา F | 4 | 15 " | ฿1,952 | |
2DWA3 | 2 | 500 เฟรมต่อนาที | ลด 25% | 28 " | 0.28 "สุขา | 120 องศา F | 2 | 16 " | ฿2,161 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.