AIR HANDLER 2DXP1 ไมโครไฟเบอร์ Hepa กรองอากาศ 12 x 24 x 11-1 / 2
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไมโครไฟเบอร์ HEPA กรองอากาศ |
ความลึกจริง | 11.5 " |
ความสูงจริง | 12 " |
ความกว้างจริง | 24 " |
Air Flow | 550 cfm |
ประสิทธิภาพ DOP | ลด 99.97% |
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ | 2.00 "สุขา |
ความต้านทานเริ่มต้น | 1 "สุขา |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 200 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึกจริง | ความสูงจริง | ความกว้างจริง | Air Flow | ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ | ความต้านทานเริ่มต้น | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DXN6 | 11.5 " | 12 " | 12 " | 275 cfm | 2.00 "สุขา | 1 "สุขา | 200 องศา F | ฿17,933 | |
2DXN8 | 11.5 " | 24 " | 24 " | 1100 cfm | 2.00 "สุขา | 1 "สุขา | 200 องศา F | ฿37,484 | |
2HG7 | 11.5 " | 24 " | 24 " | 2400 cfm | 2.40 "สุขา | 1 "สุขา | 250 องศา F | ฿44,374 | |
2HJ4 | - | - | - | 1200 cfm | 2.40 "สุขา | 1 "สุขา | 250 องศา F | ฿30,757 | |
2 ชั่วโมง 3 | 11.5 " | 24 " | 24 " | 2000 cfm | 2.00 "สุขา | 1 "สุขา | 200 องศา F | ฿40,357 | |
2 ชั่วโมง 6 | 11.5 " | 24 " | 24 " | 2000 cfm | 2.00 "สุขา | 1 "สุขา | 200 องศา F | ฿31,871 | |
2HT1 | 11.5 " | 12 " | 24 " | 1000 cfm | 2.00 "สุขา | 1 "สุขา | 200 องศา F | ฿32,366 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.