อพอลโล 38-203-06 | เบรกเกอร์สุญญากาศ ขนาด 1/2 นิ้ว Fnpt ทองเหลืองขัดเงาโครเมียม 125 Psi | 6kk04 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 38-203-06 เบรกเกอร์สุญญากาศ ขนาด 1/2 นิ้ว FNPT ทองเหลืองขัดเงาโครเมียม 125 PSI

In Stock
รายการ: AE9LHK รุ่น: 38-203-06ข้ามอ้างอิง: 6KK04
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
฿1,974 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องดูดสุญญากาศ
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
เสร็จสิ้นขัดทองเหลือง
ความสูง2 5 / 8 "
วัสดุChrome
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
Mfr. ชุด38-200
ประเภทสินค้าเครื่องดูดสุญญากาศ
ประทับตรายางทำจากซิลิคอน
วัสดุซีลยางทำจากซิลิคอน
ขนาด1 / 2 "
ชั่วคราว พิสัย212 องศา F
ช่วงอุณหภูมิ212 องศา ฉ
UPC670750965135
ความกว้าง1 7 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)5.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

เบรกเกอร์สุญญากาศ Apollo 38-203-06 ใช้ในระบบประปาและกระบวนการทางอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการสร้างสุญญากาศหรือแรงดันลบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหลีกเลี่ยงการสูบฉีดกลับ ซึ่งอาจนำไปสู่การปนเปื้อนในแหล่งน้ำ วาล์วนี้รักษาสมดุลแรงดันและป้องกันสารที่อาจเป็นอันตรายไม่ให้ถูกดึงเข้าสู่ระบบประปา

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีการเชื่อมต่อ FNPT เพื่อทำให้การติดตั้งง่ายขึ้นโดยการอนุญาตให้แนบเธรดที่ปลอดภัย
  • เบรกเกอร์สุญญากาศนี้มีความสูง 2-5/8 นิ้ว และมีดีไซน์กะทัดรัดเพื่อให้ติดตั้งระบบประปาได้ง่าย
  • โดดเด่นด้วยตัวเครื่องทองเหลืองพร้อมผิวโครเมี่ยมขัดเงาเพื่อเพิ่มความทนทาน ต้านทานการกัดกร่อน และรูปลักษณ์ที่สวยงาม
  • เบรกเกอร์สุญญากาศนี้สามารถทนแรงดันได้สูงถึง 125 psi เพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้แม้ภายใต้สภาวะแรงดันปานกลาง
  • มีซีลซิลิโคนเพื่อป้องกันวาล์วรั่วและของเหลวไหลออก

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • ทิศตะวันตก ประแจจับท่อตรง 4YR93: ประแจจับท่อแบบตรงนี้เหมาะสำหรับติดตั้งหรือถอดเบรกเกอร์สุญญากาศ Apollo 38-203-06

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างขณะใช้เบรกเกอร์สุญญากาศ Apollo 38-203-06

A.

  • ตรวจสอบและทำความสะอาดวาล์วเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง
  • เปลี่ยนส่วนประกอบที่เสียหายหรือสึกหรอทันที
  • อยู่ภายในขีดจำกัดแรงดันที่กำหนดเพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาด
  • เชื่อมต่ออย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องใช้แรงมากเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
  • ตรวจสอบการรั่วไหล การสึกหรอ และสัญญาณการเสื่อมสภาพ

ถาม. ไม่ Raptor Supplies มีเบรกเกอร์สุญญากาศขนาดใหญ่กว่าเบรกเกอร์สุญญากาศ Apollo 38-203-06 นี้หรือไม่

ตอบ ได้ ลูกค้าที่กำลังมองหาเครื่องเบรกเกอร์สุญญากาศขนาดใหญ่สามารถเลือกได้ 38-204-01 และ 38-204-01 เบรกเกอร์สุญญากาศ มีขนาดโดยรวม 3/4 นิ้ว

ถาม: ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในขณะที่เลือกเบรกเกอร์สุญญากาศ

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถทำงานได้ภายในช่วงอุณหภูมิของระบบของคุณ
  • พิจารณาว่าจะเหมาะกับการติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวนอน
  • เลือกใช้เบรกเกอร์สุญญากาศที่ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
  • ประเมินว่าการบำรุงรักษาและทำความสะอาดวาล์วนั้นง่ายเพียงใด
  • ยืนยันว่าสามารถป้องกันการไหลย้อนกลับและการปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
  • เลือกจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือและคุณภาพ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงวัสดุขนาดความกว้างราคา
APOLLO VALVES 38-201-01 เบรกเกอร์สุญญากาศ 1/4 นิ้ว Fnpt ทองเหลือง 125 Psi | AE9LCT 6KJ98 38-201-012 5 / 16 "ทองเหลือง1 / 4 "21 / 32 "฿1,768
APOLLO VALVES 38-201-06 เบรกเกอร์สุญญากาศ 1/4 นิ้ว Fnpt 125 Psi | AE9LCU 6KJ99 38-201-062 5 / 16 "โครเมี่ยมเงา1 / 4 "21 / 32 "฿1,862
APOLLO VALVES 38-202-06 เบรกเกอร์สุญญากาศ 3/8 นิ้ว Fnpt 125 Psi | AE9LHH 6KK02 38-202-062 5 / 16 "โครเมี่ยมเงา3 / 8 "21 / 32 "฿1,743
APOLLO VALVES 38-203-01 เบรกเกอร์สุญญากาศ 1/2 นิ้ว Fnpt ทองเหลือง 125 Psi | AE9LHJ 6KK03 38-203-012.625 "ทองเหลือง1 / 2 "1.88 "฿1,815
APOLLO VALVES 38-204-01 เบรกเกอร์สุญญากาศ 3/4 นิ้ว Fnpt ทองเหลือง 125 Psi | AE9LHL 6KK05 38-204-013"ทองเหลือง3 / 4 "2"฿1,636
APOLLO VALVES 38-204-06 เบรกเกอร์สุญญากาศ 3/4 นิ้ว Fnpt 125 Psi | AE9LHM 6KK06 38-204-063"โครเมี่ยมเงา3 / 4 "2"฿2,258

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 38-203-06 เบรกเกอร์สุญญากาศ ขนาด 1/2 นิ้ว FNPT ทองเหลืองขัดเงาโครเมียม 125 PSI
฿1,974 / หน่วย