APOLLO VALVES 38-200 Series เบรกเกอร์สุญญากาศชนิดบรรยากาศ
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | วัสดุ | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 38-203-06 | 2 5 / 8 " | Chrome | 1 / 2 " | 1 7 / 8 " | ฿1,974 | |
A | 38-201-01 | 2 5 / 16 " | ทองเหลือง | 1 / 4 " | 21 / 32 " | ฿1,768 | |
A | 38-202-06 | 2 5 / 16 " | โครเมี่ยมเงา | 3 / 8 " | 21 / 32 " | ฿1,743 | |
A | 38-201-06 | 2 5 / 16 " | โครเมี่ยมเงา | 1 / 4 " | 21 / 32 " | ฿1,862 | |
A | 38-203-01 | 2.625 " | ทองเหลือง | 1 / 2 " | 1.88 " | ฿1,815 | |
A | 38-204-06 | 3" | โครเมี่ยมเงา | 3 / 4 " | 2" | ฿2,258 | |
A | 38-204-01 | 3" | ทองเหลือง | 3 / 4 " | 2" | ฿1,636 |
38-200 ซีรี่ส์ เบรกเกอร์สูญญากาศในบรรยากาศ
เบรกเกอร์สุญญากาศประเภทบรรยากาศ Apollo 38-200 Series ใช้ในระบบจ่ายน้ำเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับและรักษาความสมบูรณ์ของน้ำดื่ม มีการติดตั้งที่ระบบชลประทาน ก๊อกน้ำ และผ้ากันเปื้อนของท่อเพื่อป้องกันการปนเปื้อนโดยการป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำที่ไม่สามารถบริโภคลงสู่แหล่งน้ำสะอาด เบรกเกอร์สุญญากาศเหล่านี้มีการออกแบบบรรยากาศที่ช่วยให้อากาศเข้าสู่ระบบ ทำลายสุญญากาศที่เกิดจากการหยุดชะงักของการไหลของน้ำ และลดความเสี่ยงของการเชื่อมต่อข้าม มีโครงสร้างทองเหลือง/โครเมียมขัดเงาเพื่อความแข็งแกร่งและความทนทานของโครงสร้าง เบรกเกอร์สุญญากาศเหล่านี้มีซีลซิลิโคนเพื่อป้องกันการรั่วซึม มีการเชื่อมต่อ FNPT สำหรับการประกอบและถอดชิ้นส่วนที่ตรงไปตรงมา / ง่ายดาย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โคมไฟและหลอดไฟขนาดเล็ก
- ข้อมูล / สาย LAN
- เกจจุดเจาะ
- ชุดแต่งเล็บ
- ขนเหล็ก
- แผ่นขัดและสายพาน
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- การกรองในห้องปฏิบัติการ
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ชั้นวางด้านเดียวพร้อมถังขยะ 8 ชั้น
- E JAMES & CO ม้วนนีโอพรีน
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษซีรี่ส์ S
- VULCAN HART Riser, ภาพซ้อนทับ
- TENNSCO ราวแขวนเสื้อผ้า
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 1/2-16 Un
- EATON VCP-W ซีรี่ส์ Cell Roller/ล้อและตัวดำเนินการชัตเตอร์
- Stafford Mfg Signature Series ข้อต่อเพลาแข็งทองเหลืองแบบแยกชิ้นชิ้นเดียว
- REESE ล็อคตัวรับสัญญาณ
- HUMBOLDT เครื่องเขย่าตะแกรงเศรษฐกิจ