อพอลโล 38-202-06 | เบรกเกอร์สุญญากาศ 3/8 นิ้ว Fnpt 125 Psi | 6kk02 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 38-202-06 เครื่องตัดสูญญากาศ 3/8 นิ้ว Fnpt 125 Psi

In Stock
รายการ: AE9LHH รุ่น: 38-202-06ข้ามอ้างอิง: 6KK02
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
฿1,743 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องดูดสุญญากาศ
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ความสูง2 5 / 16 "
วัสดุโครเมี่ยมเงา
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประทับตรายางทำจากซิลิคอน
ขนาด3 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย212 องศา F
UPC670750965104
ความกว้าง21 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงวัสดุขนาดความกว้างราคา
APOLLO VALVES 38-201-01 เบรกเกอร์สุญญากาศ 1/4 นิ้ว Fnpt ทองเหลือง 125 Psi | AE9LCT 6KJ98 38-201-012 5 / 16 "ทองเหลือง1 / 4 "21 / 32 "฿1,768
APOLLO VALVES 38-201-06 เบรกเกอร์สุญญากาศ 1/4 นิ้ว Fnpt 125 Psi | AE9LCU 6KJ99 38-201-062 5 / 16 "โครเมี่ยมเงา1 / 4 "21 / 32 "฿1,862
APOLLO VALVES 38-203-01 เบรกเกอร์สุญญากาศ 1/2 นิ้ว Fnpt ทองเหลือง 125 Psi | AE9LHJ 6KK03 38-203-012.625 "ทองเหลือง1 / 2 "1.88 "฿1,815
APOLLO VALVES 38-203-06 เบรกเกอร์สุญญากาศ ขนาด 1/2 นิ้ว FNPT ทองเหลืองขัดเงาโครเมียม 125 PSI | AE9LHK 6KK04 38-203-062 5 / 8 "Chrome1 / 2 "1 7 / 8 "฿1,974
APOLLO VALVES 38-204-01 เบรกเกอร์สุญญากาศ 3/4 นิ้ว Fnpt ทองเหลือง 125 Psi | AE9LHL 6KK05 38-204-013"ทองเหลือง3 / 4 "2"฿1,636
APOLLO VALVES 38-204-06 เบรกเกอร์สุญญากาศ 3/4 นิ้ว Fnpt 125 Psi | AE9LHM 6KK06 38-204-063"โครเมี่ยมเงา3 / 4 "2"฿2,258

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 38-202-06 เครื่องตัดสูญญากาศ 3/8 นิ้ว Fnpt 125 Psi
฿1,743 / หน่วย