AIR HANDLER 2DYD8 M3 Cube Filter 3 กระเป๋า 24 x 24 x 10 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองลูกบาศก์ M3 หลายกระเป๋า |
Air Flow | 500 เฟรมต่อนาที |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 1.00 "สุขา |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.22 "สุขา |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
ความลึกที่กำหนด | 10 " |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 24x24x10 |
ความสูงที่กำหนด | 24 " |
ความกว้างที่กำหนด | 24 " |
จำนวนกระเป๋า | 3 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 61.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 549.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.55 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึกที่กำหนด | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | จำนวนกระเป๋า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2ดีเอฟ6 | 15 " | 20x20x15 | 20 " | 20 " | 3 | ฿5,210 | |
2 5 ปี XNUMX | 15 " | 24x24x15 | 24 " | 24 " | 3 | ฿6,468 | |
2 6 ปี XNUMX | 10 " | 12x24x10 | 12 " | 24 " | 2 | ฿2,143 | |
2ดีแอล1 | 10 " | 16x20x10 | 16 " | 20 " | 2 | ฿2,375 | |
2ดีแอล5 | 10 " | 16x25x10 | 16 " | 25 " | 2 | ฿2,225 | |
2ดีแอล9 | 10 " | 20x20x10 | 20 " | 20 " | 2 | ฿5,172 | |
2 9 ปี XNUMX | 10 " | 24x24x10 | 24 " | 24 " | 2 | ฿2,728 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.