Air Handler 2dyk6 | M3 Cube Filter 2 ช่อง 12 X 24 X 10 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 2DYK6 M3 Cube Filter 2 Pockets 12 x 24 x 10 นิ้ว | AB9MFH

AIR HANDLER 2DYK6 M3 Cube Filter 2 กระเป๋า 12 x 24 x 10 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9MFH รุ่น: 2DYK6
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
฿2,143 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 2
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรองลูกบาศก์ M3 หลายกระเป๋า
Air Flow500 เฟรมต่อนาที
ความต้านทานขั้นสุดท้าย1.00 "สุขา
ความต้านทานเริ่มต้น0.22 "สุขา
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
ความลึกที่กำหนด10 "
ขนาดตัวกรองที่กำหนด12x24x10
ความสูงที่กำหนด12 "
ความกว้างที่กำหนด24 "
จำนวนกระเป๋า2

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกที่กำหนดขนาดตัวกรองที่กำหนดความสูงที่กำหนดความกว้างที่กำหนดจำนวนกระเป๋าราคา
AIR HANDLER 2DYD8 M3 Cube Filter 3 Pockets 24 x 24 x 10 นิ้ว | AB9MEB 2 8 ปี XNUMX10 "24x24x1024 "24 "3฿4,661
RFQ
AIR HANDLER 2DYF6 M3 Cube Filter 3 Pockets 20 x 20 x 15 นิ้ว | AB9MEH 2ดีเอฟ615 "20x20x1520 "20 "3฿5,774
AIR HANDLER 2DYG5 M3 Cube Filter 3 Pockets 24 x 24 x 15 นิ้ว | เอบีไนน์เมน 2 5 ปี XNUMX15 "24x24x1524 "24 "3฿7,168
AIR HANDLER 2DYL1 M3 Cube Filter 2 Pockets 16 x 20 x 10 นิ้ว | AB9มฟล 2ดีแอล110 "16x20x1016 "20 "2฿2,375
AIR HANDLER 2DYL5 M3 Cube Filter 2 Pockets 16 x 25 x 10 นิ้ว | เอบี9เอ็มเอฟพี 2ดีแอล510 "16x25x1016 "25 "2฿2,225
AIR HANDLER 2DYL9 M3 Cube Filter 2 Pockets 20 x 20 x 10 นิ้ว | AB9MFT 2ดีแอล910 "20x20x1020 "20 "2฿5,731
AIR HANDLER 2DYN9 M3 Cube Filter 2 Pockets 24 x 24 x 10 นิ้ว | เอบี9เอ็มเอฟเอ็กซ์ 2 9 ปี XNUMX10 "24x24x1024 "24 "2฿2,740

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 2DYK6 M3 Cube Filter 2 กระเป๋า 12 x 24 x 10 นิ้ว
฿2,143 / หน่วย