AIR HANDLER 2DYU9 แผ่นกรองจีบความจุสูง 15 x 20 x 2 Merv 11
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองจีบความจุสูง |
ความลึกจริง | 1.75 " |
ความสูงจริง | 14.5 " |
ความกว้างจริง | 19.5 " |
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ | 1.0 "สุขา |
กรอบ | ใช่ |
ประเภทกรอบ | แผ่นไม้อัดไดคัททนความชื้น |
ความต้านทานเริ่มต้นสูง | 0.30 "สุขา |
ความเร็วสูง | 500 เฟรมต่อนาที |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
สูงสุด ความเร็ว | 500 เฟรมต่อนาที |
พื้นที่สื่อ | 9.3 ตารางฟุต |
เมิร์ฟ | 11 |
ความลึกที่กำหนด | 2" |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 15x20x2 |
ความสูงที่กำหนด | 15 " |
จีบที่กำหนด | 0.6 |
ความกว้างที่กำหนด | 20 " |
จีบต่อ Linear Feet | 10 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | พื้นที่สื่อ | ความลึกจริง | ความสูงจริง | ความลึกที่กำหนด | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | จีบที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 3 ปี XNUMX | 14.8 ตารางฟุต | 1.75 " | 19.75 " | 2" | 20x24x2 | 20 " | 0.6 | 24 " | ฿820 | |
2 7 ปี XNUMX | 15.5 ตารางฟุต | 1.75 " | 19.75 " | 2" | 20x25x2 | 20 " | 0.6 | 25 " | ฿787 | |
2 วัน 2 | 17.6 ตารางฟุต | 1.75 " | 23.75 " | 2" | 24x24x2 | 24 " | 0.6 | 24 " | ฿848 | |
2 วัน 6 | 19 ตารางฟุต | 1.75 " | 24.75 " | 2" | 25x25x2 | 25 " | 0.6 | 25 " | ฿894 | |
2 วัน 9 | 16.5 ตารางฟุต | 3.625 " | 11.75 " | 4" | 12x24x4 | 12 " | 0.6 | 24 " | ฿1,109 | |
2ดีเอฟ4 | 18 ตารางฟุต | 3.625 " | 15.75 " | 4" | 16x20x4 | 16 " | 0.6 | 20 " | ฿1,198 | |
2ดีเอฟ8 | 22.6 ตารางฟุต | 3.625 " | 15.5 " | 4" | 16x25x4 | 16 " | 0.6 | 25 " | ฿1,330 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.