AIR HANDLER 2EKH5 กรีนพลีท 10 x 20 x 2 เมิร์ฟ 13
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นกรองจีบสีเขียว |
ความลึกจริง | 1.75 " |
ความสูงจริง | 9.5 " |
ความกว้างจริง | 19.5 " |
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ | 1.0 "สุขา |
กรอบ | ใช่ |
ประเภทกรอบ | แผ่นไม้อัดไดคัททนความชื้น |
ความต้านทานเริ่มต้นสูง | 0.29 "สุขา |
ความเร็วสูง | 500 เฟรมต่อนาที |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
สูงสุด ความเร็ว | 500 เฟรมต่อนาที |
พื้นที่สื่อ | 6.1 ตารางฟุต |
เมิร์ฟ | 13 |
ความลึกที่กำหนด | 2" |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 10x20x2 |
ความสูงที่กำหนด | 10 " |
จีบที่กำหนด | ลด 85% |
ความกว้างที่กำหนด | 20 " |
จีบต่อ Linear Feet | 15 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 52.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.5 |
รหัส HS | 5911900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความลึกจริง | ความสูงจริง | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | จีบต่อ Linear Feet | ความกว้างจริง | ความต้านทานเริ่มต้นสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11C857 | 10x20x1 | 3 / 4 " | 9.5 " | 10 " | 20 " | 9 | 19.5 " | 0.25 "สุขา | ฿596 | |
11C858 | 10x24x1 | 3 / 4 " | 9.375 " | 10 " | 24 " | 9 | 23.375 " | 0.25 "สุขา | ฿815 | |
11C859 | 10x25x1 | 3 / 4 " | 9.75 " | 10 " | 25 " | 9 | 24.75 " | 0.25 "สุขา | ฿861 | |
11C860 | 12x12x1 | 3 / 4 " | 11.75 " | 12 " | 12 " | 9 | 11.75 " | 0.25 "สุขา | ฿935 | |
11C861 | 12x20x1 | 3 / 4 " | 11.75 " | 12 " | 20 " | 9 | 19.75 " | 0.25 "สุขา | ฿815 | |
11C862 | 12x24x1 | 3 / 4 " | 11.375 " | 12 " | 24 " | 9 | 23.375 " | 0.25 "สุขา | ฿859 | |
11C863 | 12x25x1 | 3 / 4 " | 11.75 " | 12 " | 25 " | 9 | 24.75 " | 0.25 "สุขา | ฿870 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.