<span Class='notranslate'>Air Handler </span> 2ekl5 | Oem Filter | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ตัวกรองอากาศ 2EKL5 OEM | เอบี9พีเอ็นยู

AIR HANDLER 2EKL5 ตัวกรอง OEM

In Stock
รายการ: AB9PNU รุ่น: 2EKL5
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
฿2,614 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องกรองอากาศ
ความลึกจริง6"
ความสูงจริง16 "
ความกว้างจริง27 "
กรอบไม่
เมิร์ฟ8
ขนาดตัวกรองที่กำหนด16x27x6

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)77.47
ความยาวเรือ (ซม.)19.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกจริงความสูงจริงความกว้างจริงพอดีชิ้นเมิร์ฟขนาดตัวกรองที่กำหนดกก. จำนวนราคา
ตัวกรองอากาศ 4E438 | AD7FAT 4E4386"20 "25 "-เครื่องกรองอากาศ820x25x61฿3,729
AIR HANDLER 36PR84 กรองอากาศ 16 x 20 x 3 11 MERV PK2 | เอเอช7บีดีเอ็กซ์ 36PR843"15.75 "19.75 "ฮันนี่เวล F100เครื่องฟอกอากาศ กรอง1116x20x32฿2,465
AIR HANDLER 36PR85 กรองอากาศ 16 x 25 x 3 11 MERV PK2 | AH7BDY 36PR853"15.75 "24.25 "Trion Air Bear Cub 455622-425, Lennox Model: BMAC-12C; GeneralAire MAC1200, Skuttle DB-25-16, ที่มา 1 / York S1-MAC101162505, Ultravation: 90-006, 90-031เครื่องฟอกอากาศ กรอง1116x25x32฿2,719
AIR HANDLER 36PR86 กรองอากาศ 20 x 20 x 3 11 MERV PK2 | AH7BDZ 36PR863"19.75 "19.75 "ผู้ให้บริการ GAPABXCC2020เครื่องฟอกอากาศ กรอง1120x20x32฿3,732
AIR HANDLER 36PR87 กรองอากาศ 20 x 25 x 3 11 MERV PK2 | AH7BEA 36PR873"19.75 "24.75 "Trion Air Bear รุ่น: 455602-125; ฎีกา 1400; 1400; รุ่น Skuttle: DB0-0025-016; GeneralAire รุ่น: MAC1400; Source1 รุ่น: S1-MAC10162505; รุ่น Ultravation: 90-006;เครื่องฟอกอากาศ กรอง1120x25x32฿4,124
AIR HANDLER 36PR88 กรองอากาศ 16 x 20 x 5 11 MERV PK2 | AH7BEB 36PR884.75 "15.75 "19.75 "ฮันนี่เวล F25F1075 F35F1032 F100B1000 F100B1008 F100B101008 F100F1004 F100F2028 F150E1000 F200E1003เครื่องฟอกอากาศ กรอง1116x20x52฿5,176
AIR HANDLER 36PR89 กรองอากาศ 16 x 25 x 5 11 MERV PK2 | เอเอช7บีอีซี 36PR894.75 "15.75 "24.75 "Trion Air Bear รุ่น: 455602-125; ฎีกา 1400; 1400; รุ่น Skuttle: DB0-0025-016; GeneralAire รุ่น: MAC1400; Source1 รุ่น: S1-MAC10162505; รุ่น Ultravation: 90-006เครื่องฟอกอากาศ กรอง1116x25x52฿5,245

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 2EKL5 ตัวกรอง OEM
฿2,614 / หน่วย