Air Handler 2gfz4 | ไส้กรอง Minipleat แบบประหยัด 24 X 24 X 4 Merv 13 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 2GFZ4 ไส้กรอง Minipleat แบบประหยัด 24 x 24 x 4 Merv 13 | AB9XZY

AIR HANDLER 2GFZ4 ตัวกรอง Minipleat Economy 24 x 24 x 4 Merv 13

In Stock
รายการ: AB9XZY รุ่น: 2GFZ4
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
฿7,493 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 3
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองอากาศ Minipleat
Air Flow500 เฟรมต่อนาที
ประสิทธิภาพการกรองลด 85%
สิ่งที่แนบมาของชุดกรองกรอบพลาสติก
ความต้านทานขั้นสุดท้าย1.5 "สุขา
ความต้านทานเริ่มต้น0.46 "สุขา
วัสดุสื่อสังเคราะห์ 100%
แม็กซ์ การไหลของอากาศ2000 cfm
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
พื้นที่สื่อ52 ตารางฟุต
เมิร์ฟ13
ความลึกที่กำหนด4"
ขนาดตัวกรองที่กำหนด24x24x4
ความสูงที่กำหนด24 "
ความกว้างที่กำหนด24 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.67
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • มี / ไม่มีปะเก็น (ไม่มีปะเก็น)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกที่กำหนดAir Flowประสิทธิภาพการกรองขนาดตัวกรองที่กำหนดความสูงที่กำหนดความกว้างที่กำหนดความต้านทานขั้นสุดท้ายความต้านทานเริ่มต้นราคา
AIR HANDLER 2GFP1 แผ่นกรองแบบประหยัดขนาดเล็ก 12 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XYE 2GFP14"500 เฟรมต่อนาทีลด 65%12x24x412 "24 "1.5 "สุขา0.27 "สุขา฿7,613
AIR HANDLER 2GFP8 แผ่นกรองแบบประหยัดขนาดเล็ก 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XYH 2GFP84"500 เฟรมต่อนาทีลด 65%20x24x420 "24 "1.5 "สุขา0.27 "สุขา฿8,856
AIR HANDLER 2GFT2 Economy Minipleat Filter 20 x 20 x 4 Merv 13 | เอบี9เอ็กซ์วายเอ็ม 2GFT 24"500 เฟรมต่อนาทีลด 85%20x20x420 "20 "1.5 "สุขา0.46 "สุขา฿8,516
AIR HANDLER 2GFU5 แผ่นกรองแบบประหยัดขนาดเล็ก 12 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XYV 2GFU54"500 เฟรมต่อนาทีลด 95%12x24x412 "24 "1.5 "สุขา0.48 "สุขา฿7,589
AIR HANDLER 2GFU9 Economy Minipleat Filter 20 x 20 x 4 เมิร์ฟ 14 | AB9XYY 2GFU94"500 เฟรมต่อนาทีลด 95%20x20x420 "20 "1.5 "สุขา0.48 "สุขา฿7,791
AIR HANDLER 2GFV8 Economy Minipleat Filter 24 x 24 x 4 เมิร์ฟ 14 | เอบี9XZC 2GFV84"500 เฟรมต่อนาทีลด 95%24x24x424 "24 "1.5 "สุขา0.48 "สุขา฿8,479
AIR HANDLER 2GFW7 Economy Minipleat Filter 20 x 20 x 4 เมิร์ฟ 11 | เอบี9XZG 2GFW74"500 เฟรมต่อนาทีลด 65%20x20x420 "20 "1.5 "สุขา0.27 "สุขา฿7,034

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 2GFZ4 ตัวกรอง Minipleat Economy 24 x 24 x 4 Merv 13
฿7,493 / หน่วย