AIR HANDLER 2GGJ3 ไส้กรอง 12 x 24 x 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไส้กรอง |
Air Flow | 500 เฟรมต่อนาที |
ประสิทธิภาพการกรอง | ลด 65% |
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ | 1.50 "สุขา |
กรอบ | ใช่ |
วัสดุกรอบ / ส่วนหัว | เหล็กต้านทานการกัดกร่อน |
ส่วนหัว | สอง |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.45 "สุขา |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 625 เฟรมต่อนาที |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 250 องศา F |
พื้นที่สื่อ | 47 ตารางฟุต |
เมิร์ฟ | 11 |
ความลึกที่กำหนด | 12 " |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 12x24x12 |
ความสูงที่กำหนด | 12 " |
ความกว้างที่กำหนด | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ | ความต้านทานเริ่มต้น | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ชิ้น | แม็กซ์ การไหลของอากาศ | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GGE6 | 20x24x12 | 1.50 "สุขา | 0.45 "สุขา | 20 " | 24 " | ไส้กรอง | 625 เฟรมต่อนาที | 250 องศา F | ฿10,822 | |
2GGF2 | 20x20x12 | 1.50 "สุขา | 0.45 "สุขา | 20 " | 20 " | ไส้กรอง | 625 เฟรมต่อนาที | 250 องศา F | ฿9,952 | |
2GGF6 | 24x24x6 | 1.50 "สุขา | 0.45 "สุขา | 24 " | 24 " | ไส้กรอง | 625 เฟรมต่อนาที | 200 องศา F | ฿11,182 | |
2GGG1 | 20x24x6 | 1.50 "สุขา | 0.45 "สุขา | 20 " | 24 " | ไส้กรอง | 625 เฟรมต่อนาที | 250 องศา F | ฿7,629 | |
2GGG5 | 12x24x6 | 1.50 "สุขา | 0.45 "สุขา | 12 " | 24 " | ไส้กรอง | 625 เฟรมต่อนาที | 200 องศา F | ฿6,153 | |
2GGG9 | 20x20x6 | 1.50 "สุขา | 0.45 "สุขา | 20 " | 20 " | ไส้กรอง | 625 เฟรมต่อนาที | 250 องศา F | ฿9,098 | |
2GGH4 | 24x24x12 | 1.50 "สุขา | 0.45 "สุขา | 24 " | 24 " | ไส้กรอง | 625 เฟรมต่อนาที | 250 องศา F | ฿9,192 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.