เครื่องจัดการอากาศ 2ggr3 | ไส้กรองแอร์พ็อกเก็ตสังเคราะห์ 20 X 24 X 36 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 2GGR3 กระเป๋ากรองอากาศสังเคราะห์ 20 x 24 x 36 นิ้ว | เอบี9วายดีเอฟ

AIR HANDLER 2GGR3 พ็อกเก็ตกรองอากาศสังเคราะห์ 20 x 24 x 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9YDF รุ่น: 2GGR3
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
฿4,568 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระเป๋ากรองอากาศ
Air Flow500 เฟรมต่อนาที
CFM ความจุ1200
ประสิทธิภาพการกรองลด 45%
ความต้านทานขั้นสุดท้าย1 "สุขา
วัสดุกรอบ24 กรัม เหล็กชุบสังกะสี
ขนาดกรอบ13 / 16 "
ความต้านทานเริ่มต้น0.98 "สุขา
วัสดุสังเคราะห์
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
สีของสื่อขาว
เมิร์ฟ8
ความลึกที่กำหนด36 "
ขนาดตัวกรองที่กำหนด20x24x36
ความสูงที่กำหนด20 "
ความกว้างที่กำหนด24 "
จำนวนกระเป๋า5

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกที่กำหนดCFM ความจุความต้านทานเริ่มต้นขนาดตัวกรองที่กำหนดความสูงที่กำหนดความกว้างที่กำหนดจำนวนกระเป๋าวัสดุราคา
AIR HANDLER 2GGG8 กระเป๋ากรองอากาศสังเคราะห์ 24 x 24 x 29 นิ้ว | เอบี9วายบีน 2GGG829 "20000.98 "สุขา24x24x2924 "24 "6สังเคราะห์฿364
AIR HANDLER 2GHL5 กรองอากาศแบบกระเป๋าไฟเบอร์กลาส 20 x 24 x 22 นิ้ว | เอบี9วายจีวี 2GHL 522 "1200-20x24x2220 "24 "5ไฟเบอร์กลาส฿3,024
AIR HANDLER 2JTH7 กรองอากาศแบบกระเป๋าไฟเบอร์กลาส 24 x 24 x 15 นิ้ว | เอซีทูเอฟอาร์เอ็น 2JTH715 "2000-24x24x1524 "24 "12ไฟเบอร์กลาส฿1,052
AIR HANDLER 5E861 กรองอากาศแบบกระเป๋าไฟเบอร์กลาส 20 x 20 x 21 นิ้ว | AE3MDU 5E86121 "13250.35 "สุขา20x20x2120 "20 "5ไฟเบอร์กลาส฿2,323
AIR HANDLER 5E862 กรองอากาศแบบกระเป๋าไฟเบอร์กลาส 20 x 24 x 14 นิ้ว | AE3MDV 5E86214 "16500.40 "สุขา20x24x1420 "24 "5ไฟเบอร์กลาส฿2,365
AIR HANDLER 5E863 กรองอากาศแบบกระเป๋าไฟเบอร์กลาส 20 x 20 x 14 นิ้ว | AE3MDW 5E86314 "13250.40 "สุขา20x20x1420 "20 "5ไฟเบอร์กลาส฿2,114
AIR HANDLER 5E864 Pocket Air Filter ไฟเบอร์กลาส 24 x 24 x 10 นิ้ว | AE3MDX 5E86410 "20000.40 "สุขา24x24x1024 "24 "6ไฟเบอร์กลาส฿2,545

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 2GGR3 พ็อกเก็ตกรองอากาศสังเคราะห์ 20 x 24 x 36 นิ้ว
฿4,568 / หน่วย